カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(310)
  • クリーンルーム用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 医療(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(115)
  • KANA(片山チエン)(967)
  • エスコ(666)
  • Panasonic(パナソニック)(629)
  • NTN(エヌティーエヌ)(603)
  • 三木プーリ(546)
  • マルヤス電業(496)
  • 大阪魂(455)
  • NSK(日本精工)(401)
  • KHK(小原歯車工業)(333)
  • NACHI(不二越)(274)
  • IDEC(和泉電気)(239)
  • PISCO(ピスコ)(238)
  • TRUSCO(235)
  • cotta(213)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](197)
  • NOK(192)
  • 岡崎精工(178)
  • シグマ光機(178)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ30」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートフィルム用ローラー Φ30×85L アズワン

    プレートフィルム用ローラー Φ30×85L

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マイクロプレートとフィルムを圧着シーリングするのに適しています。ローラーを机に接触させずに静置可能です。
    材質ローラー:ポリ塩化ビニール、ハンドル:スチール寸法(Φ×mm)30×85アズワン品番4-7106-01
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~ アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(1個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    11,583税込12,741
    1箱(300個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • ウレタン丸棒 アズワン

    ウレタン丸棒

    アズワン
    1,540税込1,694
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    硬度90度
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    3,530税込3,883
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • 傾斜角可変スタンド アズワン

    傾斜角可変スタンド

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)262×139×136立て数(本)15穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ

    アズワン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ

    アズワン
    4,069税込4,476
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂外径(Φmm)30肉厚2mmアズワン品番4-5719-03
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    7,187税込7,906
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    8,248税込9,073
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    2,780税込3,058
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)60
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)120
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)5透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    8,960税込9,856
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)5透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)15透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)5
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)5
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)60
  • アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ

    アズワン
    63,756税込70,132
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(m)1
  • 金属焼結フィルター BRシリーズ アズワン

    金属焼結フィルター BRシリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。