カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(122)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(158)
  • Panasonic(パナソニック)(1,174)
  • エスコ(500)
  • 大阪魂(395)
  • TRUSCO(333)
  • グーリング(233)
  • NACHI(不二越)(199)
  • 廣杉計器(178)
  • OSG(オーエスジー)(173)
  • EIKO(栄工舎)(158)
  • タイテックス(140)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(139)
  • NS(日進工具)(137)
  • ワルター(134)
  • 三菱マテリアル(130)
  • 岡崎精工(127)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(126)
  • 三商(105)
  • PISCO(ピスコ)(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.0」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
1,238税込1,362
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
45税込50
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,733税込1,906
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
シリコンスポイト(メスピペット用) アズワンシリコンスポイト(メスピペット用)アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,730税込5,203
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
ガス採集袋 アズワンガス採集袋アズワン(2件のレビュー)
3,920税込4,312
1枚
当日出荷から7日以内出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
ガラス撹拌棒 アズワンガラス撹拌棒アズワン(3件のレビュー)
1,376税込1,514
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)270
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,396税込2,636
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ルビセルスティック用ヘッド アズワンルビセルスティック用ヘッドアズワン(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1袋(500個)
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
円筒型ダイヤモンドビット アズワン円筒型ダイヤモンドビットアズワン
4,000税込4,400
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
円筒丸ダイヤモンドビット アズワン円筒丸ダイヤモンドビットアズワン
4,000税込4,400
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
レジューシング ・ ユニオン アズワンレジューシング ・ ユニオンアズワン
7,910税込8,701
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
バルブ圧入型二方 アズワンバルブ圧入型二方アズワン
18,600税込20,460
1個
当日出荷から7日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
メノーボール アズワンメノーボールアズワン
2,490税込2,739
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラグ付二方コック(パイレックス硝子管) アズワンプラグ付二方コック(パイレックス硝子管)アズワン
6,460税込7,106
1個
当日出荷から翌々日出荷
フラットシャーレホルダー アズワンフラットシャーレホルダーアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷から翌々日出荷
トレー1枚にΦ90×20mmシャーレを5枚置く事ができます。
材質スチール・クロムメッキ
球状型ダイヤモンドビット アズワン球状型ダイヤモンドビットアズワン
4,000税込4,400
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状球状型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
グローブボックスコンパクト アズワングローブボックスコンパクトアズワン
146,000税込160,600
1個
当日出荷
仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
熱プレス機用金型 アズワン熱プレス機用金型アズワン
23,200税込25,520
1個
当日出荷から98日以内出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
11,700税込12,870
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
安全硝子管切り器 アズワン安全硝子管切り器アズワン(5件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
4,020税込4,422
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
チューブL型ジョイント アズワンチューブL型ジョイントアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
1,921税込2,113
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
3,326税込3,659特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワンケミフロン撹拌棒(PCTFE)アズワン(2件のレビュー)
1,693税込1,862
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。