カテゴリ
- 科学研究・開発用品(111)
- クリーンルーム用品(9)
- 医療(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(102)
- エスコ(526)
- 大阪魂(386)
- TRUSCO(335)
- 三菱電機(323)
- グーリング(269)
- タイテックス(237)
- NACHI(不二越)(196)
- OSG(オーエスジー)(185)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- EIKO(栄工舎)(158)
- NS(日進工具)(138)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(135)
- 三菱マテリアル(134)
- PISCO(ピスコ)(134)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(127)
- 岡崎精工(124)
- ミニター(119)
- 千代田通商(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「φ5」の検索結果

PPボール
アズワン¥13,662税込¥15,0281箱(200個)当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
ガラス板
アズワン¥8,990税込¥9,8891個当日出荷から24日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
硝子基板
アズワン¥64,900税込¥71,3901セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100~税込¥100,210~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
焼結フィルター
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥277~税込¥305~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
焼結フィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
焼結フィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
焼結フィルター
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)120
焼結フィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,772~税込¥3,049~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥1,822~税込¥2,004~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥267~税込¥294~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
焼結フィルター
アズワン¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,730税込¥5,2031個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
熱プレス機用金型
アズワン¥23,200~税込¥25,520~1個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
焼結フィルター
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5