カテゴリ
- 科学研究・開発用品(455)
- 医療(35)
- クリーンルーム用品(30)
- オフィス家具(10)
- 制御機器(6)
- 物流用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(176)
- SMC(15,524)
- コガネイ(1,384)
- エスコ(845)
- KANA(片山チエン)(704)
- NTN(エヌティーエヌ)(543)
- Panasonic(パナソニック)(488)
- CKD(418)
- オカムラ(岡村製作所)(418)
- ハンマーキャスター(395)
- NSK(日本精工)(361)
- TRUSCO(340)
- KHK(小原歯車工業)(291)
- 大阪魂(276)
- ユーエイキャスター(248)
- NACHI(不二越)(242)
- NOK(186)
- ParkerTAIYO(184)
- シグマ光機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(8)
「φ50」の検索結果

石英フィルター Φ50×5mm
アズワン¥55,900税込¥61,4901枚当日出荷高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
小型圧力計D形Φ50
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から93日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
小型圧力計A形Φ50
アズワン¥1,427~税込¥1,570~1個当日出荷から33日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から15日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
PPボール
アズワン¥13,662税込¥15,0281箱(200個)当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
ガラス板
アズワン¥8,990税込¥9,8891個当日出荷から24日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥10,722税込¥11,7941個当日出荷から43日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
焼結フィルター
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
焼結フィルター
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)120
焼結フィルター
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
硝子基板
アズワン¥64,900税込¥71,3901セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
焼結フィルター
アズワン¥16,495~税込¥18,145~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100税込¥100,2101式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
焼結フィルター
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
金属焼結フィルター BRシリーズ
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥11,147~税込¥12,262~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
焼結フィルター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
...