カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(647)
- エスコ(73)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- ミヤコ(43)
- KHK(小原歯車工業)(29)
- 三菱マテリアル(26)
- カクダイ(25)
- TRUSCO(22)
- 大洋ツール(20)
- YSK(山脇産業)(19)
- NSK(日本精工)(17)
- 椿本チエイン(16)
- ノーブランド(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- 三桂製作所(15)
- NOK(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「φ51」の検索結果

クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥3,534税込¥3,8871本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ
アズワン¥919税込¥1,0111個当日出荷サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
耐薬PPビーカー フロロテクト
アズワン¥909税込¥1,0001個当日出荷から10日以内出荷樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!材質PP(表面フッ素化処理)
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360税込¥1,4961個当日出荷から翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
耐食真空ポンプセット
アズワン¥313,999税込¥345,3991セット当日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)排気速度(L/min)50/60(50/60Hz)アズワン品番3-8687-01
【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 10L
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360税込¥1,4961個翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ
アズワン¥25,700税込¥28,2701個9日以内出荷ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
防塵保護具保管庫用 オプション
アズワン¥34,500~税込¥37,950~1個12日以内出荷から43日以内出荷防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。材質(本体)スチール製電源AC100V 50/60HzキャスターΦ51mm(ストッパー付)
VERIFYTmバイオロジカルインジケータ
アズワン¥174,999税込¥192,4991箱(100バイアル)14日以内出荷EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。仕様指標芽胞菌体(g)106以上寸法(mm)Φ17×51温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃アズワン品番7-5342-01
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥13,100税込¥14,4101個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,900税込¥16,3901個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,400税込¥15,8401個26日以内出荷から29日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
微小試料前処理システム
アズワン¥297,000~税込¥326,700~1個30日以内出荷から31日以内出荷硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。仕様Diamond EX-Press寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2)作動距離(m)5.5以上