カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(326)
  • WPH(56)
  • LINKMAN(32)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • 岡崎精工(27)
  • エスコ(24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](22)
  • パトライト(PATLITE)(20)
  • シグマ光機(19)
  • JFEアドバンテック(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 三菱電機(11)
  • 東京コスモス電機(11)
  • 永興電機工業(11)
  • SMC(10)
  • イチグチ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • TRUSCO(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6×15」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,366税込2,603
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 二重真空用排気ゴム管 アズワン

    二重真空用排気ゴム管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,840税込2,024
    1個(1m)
    当日出荷
    内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
    長さ(m)1
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ

    アズワン
    8,690税込9,559
    1袋(50枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
    材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
  • 三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン

    三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    流路の切り替えに便利です。
    材質硼珪酸ガラス1級
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン

    秤量皿付きロート WFシリーズ

    アズワン
    20,800税込22,880
    1箱(5個)
    当日出荷
    秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
    材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
  • スリムシャーレラック アズワン

    スリムシャーレラック

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
    材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
  • シリコン排気管 アズワン

    シリコン排気管

    アズワン
    10,980税込12,078
    1本(1m)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
  • 【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    5日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    35,600税込39,160
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    20,097税込22,107
    1缶(1300個)
    13日以内出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。 物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817アズワン品番67-4863-97
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4

    アズワン
    21,500税込23,650
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
  • 四方バルブ圧入型 Φ10 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ10

    アズワン
    87,100税込95,810
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657アズワン品番67-4862-46
  • 四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    87,100税込95,810
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
  • 二方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    29,500税込32,450
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952アズワン品番67-4865-18
  • フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワン

    フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ6

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948アズワン品番67-4865-14
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
  • 二方パネル付バルブ圧入 Φ10 アズワン

    二方パネル付バルブ圧入 Φ10

    アズワン
    87,100税込95,810
    1個
    23日以内出荷
    二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664アズワン品番67-4862-53
  • オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    76,700税込84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56