カテゴリ
- 科学研究・開発用品(415)
- 医療(20)
- クリーンルーム用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 測定用品(7)
- 測定関連サービス(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(227)
- CKD(287)
- NACHI(不二越)(256)
- NS(日進工具)(312)
- OSG(オーエスジー)(340)
- PISCO(ピスコ)(797)
- SMC(6,077)
- TAKIGEN(タキゲン)(222)
- TRUSCO(498)
- エスコ(1,608)
- グーリング(346)
- コガネイ(749)
- フロンケミカル(226)
- ミニター(436)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
- 三木プーリ(302)
- 千代田通商(342)
- 大阪魂(1,036)
- 岡崎精工(293)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(20)
「φ6」の検索結果

コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
アズワン(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1セット(10本)当日出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm
アズワン¥134,000税込¥147,4001個翌々日出荷材質硬質ガラス寸法(mm)(検鏡面)Φ6目盛0.1×0.1mm深さ(mm)(検鏡面)10μm本体寸法Φ60mmアズワン品番0-1756-11
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4
アズワン¥21,500税込¥23,6501個13日以内出荷片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100~税込¥100,210~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
スターラーREXIM用 オプション
アズワン¥1,970税込¥2,1671個当日出荷REXIMシリーズ用サポートロッド。用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥15,464~税込¥17,010~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6
アズワン¥28,900税込¥31,7901個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842アズワン品番67-4864-23
三方バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥42,900税込¥47,1901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648アズワン品番67-4862-37
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥15,464~税込¥17,010~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
四方バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥69,100税込¥76,0101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655アズワン品番67-4862-44
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6
アズワン¥20,600税込¥22,6601個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884アズワン品番67-4864-65
...