カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(294)
  • エスコ(59)
  • NOK(56)
  • 大阪魂(42)
  • ADVANTEC(41)
  • NSK(日本精工)(37)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • 日本シーム工業(29)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • サンプラテック(21)
  • 鹿島化学金属(UKB)(21)
  • 三桂製作所(19)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • 武蔵オイルシール工業(18)
  • 第一計器(17)
  • cotta(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ78」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    16,929税込18,622
    1ケース(250個)
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • PPビーカー アズワン

    PPビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    158税込174
    1個
    当日出荷
    オートクレープ可能
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • ディスポカップ 滅菌済 アズワン

    ディスポカップ 滅菌済

    アズワン
    5,420税込5,962
    1袋(50個)
    当日出荷
    バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
    材質半透明PP(ポリプロピレン)
  • ディスポロート アズワン

    ディスポロート

    アズワン
    3,911税込4,302
    1箱(100個)
    当日出荷
  • すくい易い取り皿 アズワン

    すくい易い取り皿

    アズワン
    1,485税込1,634
    1枚
    欠品中
    返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
    材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約125外径×高さH(Φmm×mm)150×78アズワン品番7-3789-01
  • 試薬瓶転倒防止具 アズワン

    試薬瓶転倒防止具

    アズワン(2件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1ケース(6個)
    当日出荷
    底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
    電源単相AC100V±10% 50/60Hz温度範囲(℃)-20~+30
  • ディスポロート アズワン

    ディスポロート

    アズワン
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • PP広口パック アズワン

    PP広口パック

    アズワン
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン
    3,138税込3,452
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン

    試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

    アズワン
    3,940税込4,334
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    石英製がお求めやすい価格です。
    材質石英ガラス
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL

    アズワン
    22,671税込24,938
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)120全高(mm)78目盛あり胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78耐熱温度(℃)121(20分)色(本体)クリア口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
  • ディスポロート アズワン

    ディスポロート

    アズワン
    7,660税込8,426
    1袋(10袋×10個)
    当日出荷
    ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PP滅菌足長(mm)27足径(Φmm)7~10サイズ(mm)Φ65×78アズワン品番2-2047-42
  • ミニバーナー アズワン

    ミニバーナー

    アズワン(1件のレビュー)
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
    使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103火炎温度(℃)最高1300アズワン品番2-6388-01
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 石英三角フラスコ アズワン

    石英三角フラスコ

    アズワン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 広口ロート アズワン

    広口ロート

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン
    4,019税込4,421
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム高さ(mm)45耐熱温度(℃)約200
  • ホット&アイスバッグ ワイドキャップ アズワン

    ホット&アイスバッグ ワイドキャップ

    アズワン
    1,693税込1,862
    1個
    翌々日出荷
    温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
    材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)60キャップサイズ(mm)Φ78耐熱温度(℃)45
  • アルミコンテナ 丸型 アズワン

    アルミコンテナ 丸型

    アズワン
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワン

    ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット

    アズワン
    9,690税込10,659
    1袋(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
  • イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ アズワン

    イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ

    アズワン
    659税込725
    1セット
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • チェックバルブ Rp1/2 アズワン

    チェックバルブ Rp1/2

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    23日以内出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975アズワン品番67-4865-35
  • ダイアフラムバルブ Φ12 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ12

    アズワン
    42,400税込46,640
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681アズワン品番67-4862-70