カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(598)
  • クリーンルーム用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 医療(5)
  • 制御機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(196)
  • SMC(6,328)
  • エスコ(1,287)
  • 大阪魂(1,217)
  • PISCO(ピスコ)(656)
  • 三木プーリ(550)
  • 長野計器(523)
  • アサ電子工業(489)
  • TRUSCO(483)
  • タイテックス(417)
  • 千代田通商(412)
  • Panasonic(パナソニック)(397)
  • OSG(オーエスジー)(358)
  • 岡崎精工(319)
  • グーリング(315)
  • ワルター(285)
  • CKD(278)
  • NEG(日電理化硝子)(268)
  • フロンケミカル(258)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • レンタル(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ8」の検索結果

641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白シリコンスポンジ アズワン

    白シリコンスポンジ

    アズワン(4件のレビュー)
    792税込871
    1巻(1m)
    当日出荷
    低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
    長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
  • ニトリルゴム紐 アズワン

    ニトリルゴム紐

    アズワン(5件のレビュー)
    574税込631
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5 アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5

    アズワン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • クロロプレンゴム紐 アズワン

    クロロプレンゴム紐

    アズワン(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
  • ニッケル球 アズワン

    ニッケル球

    アズワン
    7,990税込8,789
    1箱(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ニッケル比重8.9
  • カラム連結ジョイント Φ3-Φ8 アズワン

    カラム連結ジョイント Φ3-Φ8

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    10日以内出荷
    ガラスカラム用標準パーツです。
    仕様●内径3・5・8mm用●材質:ポリアセタールアズワン品番65-6690-48
  • ネオプレンスポンジ紐 丸 アズワン

    ネオプレンスポンジ紐 丸

    アズワン
    248税込273
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    形状丸型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
  • 真空バルブ8Φ アズワン

    真空バルブ8Φ

    アズワン
    6,841税込7,525
    1個
    当日出荷
    型番アズワン品番62-2986-19
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    5,510税込6,061
    1セット(4本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • ミニコック アズワン

    ミニコック

    アズワン
    4,821税込5,303
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂外径(Φmm)80肉厚3mmアズワン品番4-5720-13
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    21,300税込23,430
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    21,186税込23,305
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    37,900税込41,690
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • 配管洗浄用ブラシ用 アズワン

    配管洗浄用ブラシ用

    アズワン
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    37,900税込41,690
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • モリブテン棒 アズワン

    モリブテン棒

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    純度(%)Mo≧99.96
  • アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ

    アズワン
    10,395税込11,435
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    26,591税込29,250
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    30,967税込34,064
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    14日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    35,980税込39,578
    1本
    8日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 四方バルブ圧入型 Φ8 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ8

    アズワン
    71,200税込78,320
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656アズワン品番67-4862-45
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    26,591税込29,250
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    ナチュラル
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
  • 二方パネル付バルブ圧入型 Φ8 アズワン

    二方パネル付バルブ圧入型 Φ8

    アズワン
    73,400税込80,740
    1個
    23日以内出荷
    二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002663アズワン品番67-4862-52
  • フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687アズワン品番67-4862-76
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
...