カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(588)
  • 測定用品(57)
  • 医療(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 測定関連サービス(8)
  • 制御機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(64)
  • スーパーツール(1)
  • KTC(7)
  • 谷沢製作所(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4,966)
  • SMC(4,025)
  • IKO(日本トムソン)(2,898)
  • RS PRO(1,581)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(801)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(575)
  • ナリカ(556)
  • Igus(イグス)(527)
  • オカムラ(岡村製作所)(522)
  • 椿本チエイン(505)
  • 東芝ライテック(469)
  • NB(日本ベアリング)(422)
  • CKD(414)
  • Panasonic(パナソニック)(369)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「そ」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • 簡易データロガー アズワン

    簡易データロガー

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    シンプルな操作で温度、湿度を記録します。 パネルに温度と湿度が表示されます。
    寸法(mm)100×25×25測定範囲温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH質量(g)40電源3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)対応OSWindows(R)10分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RHインターフェースUSBメモリー温度・湿度×各16000データバッテリー容量(Ah)1.2測定間隔2秒~24時間(14段階)アズワン品番1-1993-11使用温度-35℃~80℃
  • 濃縮装置 アズワン

    濃縮装置

    アズワン
    449税込494
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 卓上脱臭装置 アズワン

    卓上脱臭装置

    アズワン
    79,300税込87,230
    1個
    当日出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
  • 温湿度データロガー アズワン

    温湿度データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7963-02
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • 温湿度データロガー アズワン

    温湿度データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1台
    当日出荷
    小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
  • 実験器具保持具 アズワン

    実験器具保持具

    アズワン
    851税込936
    1個
    当日出荷
  • 揺動装置 アズワン

    揺動装置

    アズワン
    244,000税込268,400
    1個
    当日出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
    仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 温水循環装置 アズワン

    温水循環装置

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
  • 12CHデータロガー用SDカード アズワン

    12CHデータロガー用SDカード

    アズワン
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷
    種別2GBアズワン品番3-6823-11
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,590税込5,049
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
    付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
    付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル減圧許容度1Torr(約133Pa)
  • ショートパス蒸留装置セット アズワン

    ショートパス蒸留装置セット

    アズワン
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
    種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
  • マニホールド装置4連式 アズワン

    マニホールド装置4連式

    アズワン
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数4連式
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • 恒温水槽加熱装置 アズワン

    恒温水槽加熱装置

    アズワン
    168,000税込184,800
    1個
    当日出荷
    パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
    寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7mヒーター容量(W)900粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
  • マニホールド装置3連式 アズワン

    マニホールド装置3連式

    アズワン
    72,500税込79,750
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数3連式
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 純水製造装置用オプション アズワン

    純水製造装置用オプション

    アズワン
    1,990税込2,189
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 活性炭排気処理装置 アズワン

    活性炭排気処理装置

    アズワン
    53,900税込59,290
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
  • K熱電対データロガー アズワン

    K熱電対データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)精度±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)温度測定範囲(℃)-200~999.9インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.0×21.0×10.4アズワン品番2-7963-03
  • 温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ アズワン

    温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ

    アズワン
    36,600税込40,260
    1台
    当日出荷
    設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
    仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
  • K熱電対データロガー アズワン

    K熱電対データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1台
    当日出荷
    コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。データ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。-200~999.9℃に対応。
    種別(スティックタイプ)アズワン品番2-7963-13
  • 装置のミカタ キャビネット固定ベルト アズワン

    装置のミカタ キャビネット固定ベルト

    アズワン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    貼るだけ固定、安全対策。キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できるベルトです。研究室や職場の地震・災害対策に。強力接着テープを使用しており、工事不要で耐震化できます。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。ベルトの長さは調整可能です。
    仕様※対象物1台に対し、2個使用してください。※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-550、2-9133-02)をご使用ください。材質接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール質量(g)(対象物)90以下/個、約65/個寸法W113×D270×H15温度(℃)使用環境:0~40パッド交換用接着:LQN-03P(68-5565-14)アズワン品番4-7018-01間隔(mm)最大固定:200
  • 還流装置(L字管) アズワン

    還流装置(L字管)

    アズワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1摺合せ19/38
  • 再燃焼装置 白金触媒 アズワン

    再燃焼装置 白金触媒

    アズワン
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
    付属品固定バー×2個、ベントチューブ仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 【レンタル】通電監視装置 アズワン

    【レンタル】通電監視装置

    アズワン
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
    質量(kg)約1.2制御方式SSRによる電圧出力
  • 【レンタル】揺動装置 アズワン

    【レンタル】揺動装置

    アズワン
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
    搭載可能質量(kg)最大5
  • 水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン

    水分活性測定装置 MD-AWシリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
  • 【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン

    【レンタル】ビーズ破砕装置

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
    使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 熱電対データロガー スティックタイプ アズワン

    熱電対データロガー スティックタイプ

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。
    仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:Tサイズ95.0×21.0×10.4mm質量(g)約21(電池・熱電対除く)精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)分解能0.2℃温度測定範囲(℃)-200~+300.0温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01出力形式CSV
  • 光源装置 D20-1509シリーズ アズワン

    光源装置 D20-1509シリーズ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
...