カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(146)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,244)
  • SMC(900)
  • エスコ(512)
  • 大阪魂(296)
  • 高田ベッド製作所(271)
  • ネグロス電工(170)
  • uni(三菱鉛筆)(159)
  • SHIMANO(シマノ)(158)
  • パイロット(157)
  • KITZ(キッツ)(149)
  • TRUSCO(143)
  • アイリスオーヤマ(136)
  • スリーライン(129)
  • NICHIEI(日栄産業)(119)
  • TPP(114)
  • 未来工業(111)
  • ナカトミ(110)
  • グリーンクロス(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イボ」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
衛生帽子 アズワン衛生帽子アズワン(7件のレビュー)
1,386税込1,525
1個
当日出荷
毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。 後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます
材質ポリエステル・綿
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
材質石英ガラス仕様直口タイプ
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
11,000税込12,100
1箱
当日出荷
さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400質量(kg)7長さ(m)50吸収量(L/箱)73
液体吸収セット 1セット アズワン液体吸収セット 1セットアズワン
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)アズワン品番4-2554-01
バイオハザードバッグ アズワンバイオハザードバッグアズワン
37,980税込41,778
1袋(300枚)ほか
当日出荷
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷から23日以内出荷
ブレードハサミ 刃長135mm アズワンブレードハサミ 刃長135mmアズワン
4,613税込5,074
1本
当日出荷
刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410全長(mm)250刃長(mm)135アズワン品番4-4432-01
液体吸収セット用付属品 アズワン液体吸収セット用付属品アズワン
939税込1,033
1袋(10枚)ほか
当日出荷
緊急液体吸収キット アズワン緊急液体吸収キットアズワン
33,980税込37,378特価
1セット
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。 回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14質量(kg)7サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
メスカッター 刃 50枚入 SMシリーズ アズワンメスカッター 刃 50枚入 SMシリーズアズワン
3,911税込4,302
1箱(50枚)
当日出荷
仕様材質カーボンスチール(AISI 1070)
緊急液体吸収キット 回収用ポリ袋 アズワン緊急液体吸収キット 回収用ポリ袋アズワン
2,090税込2,299
1セット
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
用途回収用ポリ袋材質PE寸法(mm)900×500厚さ(mm)0.14アズワン品番2-985-11
アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワンアイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズアズワン
21税込23
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PE(ポリエチレン)
解剖用精密ピンセット アズワン解剖用精密ピンセットアズワン
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
14,652税込16,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
ワイヤードライボード アズワンワイヤードライボードアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
水没管理シール(不可逆性) アズワン水没管理シール(不可逆性)アズワン(7件のレビュー)
1,790税込1,969
1箱(210枚×5シート)
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75変色の経過赤ドット→ピンクアズワン品番2-2619-01
石英ボール 約100g入 QBシリーズ アズワン石英ボール 約100g入 QBシリーズアズワン
22,900税込25,190
1袋
当日出荷から翌々日出荷
石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス容量(g)約100
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
3,069税込3,376
1箱(10本)ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121
婦人ヤング芯地張ボディ アズワン婦人ヤング芯地張ボディアズワン(1件のレビュー)
14,700税込16,170
1個
5日以内出荷
仕様組立式
紳士芯地張ボディ アズワン紳士芯地張ボディアズワン
17,700税込19,470
1個
5日以内出荷
仕様組立式素材ボディ
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,841税込2,025
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
超高温・耐真空用グリース トライボン アズワン超高温・耐真空用グリース トライボンアズワン
8,390税込9,229
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250主成分フッ素油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワンシリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)アズワン
13,300税込14,630
1缶(300個)ほか
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0種別A型シリカゲルpH4.5~6.5
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
48,400税込53,240
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
石英棒 アズワン石英棒アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
アイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売アズワン
31,100税込34,210
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
プラスチック製ボトムハンガー アズワンプラスチック製ボトムハンガーアズワン(1件のレビュー)
629税込692
1セット(10本)
当日出荷
素材ポリプロピレン製
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
No.6 リングピンセット アズワンNo.6 リングピンセットアズワン
5,460税込6,006
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
液体吸収ソックス アズワン液体吸収ソックスアズワン
11,100税込12,210
1箱(12本)
当日出荷
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
アイボーイ細口びんSCC アズワンアイボーイ細口びんSCCアズワン
2,921税込3,213
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済