カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(85)
    • ディスポ容器(13)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(9)
  • 医療(15)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 救急・衛生(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(13)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(1)
材質
  • ガラス(6)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(13)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(114)
  • HEIKO(90)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • リスパック(868)
  • サンプラテック(32)
  • アートナップ(25)
  • サンナップ(158)
  • 中央化学(45)
  • シーピー化成(125)
  • Kartell(カルテル)(19)
  • 三木プーリ(16,660)
  • AMPHENOL(1,569)
  • RS PRO(1,349)
  • cotta(1,087)
  • エスコ(905)
  • アサ電子工業(506)
  • SMC(445)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(412)
  • CEJN(セイン)(347)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カップ」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージカルマスク アズワンサージカルマスクアズワン(6件のレビュー)
749税込824
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
焼灼メスキット アズワン焼灼メスキットアズワン(1件のレビュー)
20,900税込22,990
1セット
当日出荷
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き仕様焼灼メスキット種別焼灼メスキット材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル質量(g)70電源単3乾電池×2本(テスト用付属)シャフト長さ(mm)160アズワン品番1-1861-21
紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773Rアズワン品番2-9048-02
使い捨て式防塵マスク (DS2) アズワン使い捨て式防塵マスク (DS2)アズワン(8件のレビュー)
2,376税込2,614
1箱(20枚)ほか
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
21,900税込24,090
1枚
当日出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
エレップクリーナーロール アズワンエレップクリーナーロールアズワン
2,080税込2,288
1本
当日出荷
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
凍結粉砕機用 オプション アズワン凍結粉砕機用 オプションアズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
18税込20
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
サンプル容器 アズワンサンプル容器アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
アズフロン(R)PTFEカップリング アズワンアズフロン(R)PTFEカップリングアズワン
4,800税込5,280
1個
当日出荷から43日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,700税込4,070
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ)アズワン
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,730税込4,103
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-12
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
4,820税込5,302
1個
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
欠品中
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
凍結粉砕機 アズワン凍結粉砕機アズワン
265,000税込291,500
1個
欠品中
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,119税込1,231
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)ほか
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
142税込156
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワンディスポカップ ストロングタイプ 100枚入アズワン(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1袋(100枚)ほか
翌々日出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
4,257税込4,683
1箱(200個)ほか
当日出荷
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
欠品中
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]アズワン
1,505税込1,656
1箱(100個)
当日出荷
折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン(1件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質SUS430
ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済 アズワンねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト アズワンカップディスペンサー(5オンス用) ホワイトアズワン(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数約60個仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430ホワイト取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01
ディスポカップ 滅菌済 アズワンディスポカップ 滅菌済アズワン
1,700税込1,870
1袋(50個)
当日出荷
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
N95マスク(個別包装) アズワンN95マスク(個別包装)アズワン
3,069税込3,376
1箱(20枚)
当日出荷
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に。アズワン品番0-8084-01仕様スタンダード種別使い捨て防じん形状カップ型入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下粒子捕集効率(%)(社内基準値)95%以上使用限度時間(h)22包装形態個包装排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下対象花粉・ウイルス等
計量カップ アズワン計量カップアズワン
169税込186
1個
欠品中
取手付きですが積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ディスポPP手付きカップ アズワンディスポPP手付きカップアズワン
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
ディスポタイプの手付きカップです!積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
自動分析用サンプルカップ アズワン自動分析用サンプルカップアズワン
2,277税込2,505
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
メディカルカップ 275mL 100個入 アズワンメディカルカップ 275mL 100個入アズワン
1,792税込1,971
1箱(100個)
翌々日出荷
容量(mL)275材質PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂寸法(mm)Φ76.8×Φ51.8×92.2mm目盛仕様最大200mLアズワン品番0-9580-01
PFAビーカー アズワンPFAビーカーアズワン
3,099税込3,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
PFA手付きビーカー アズワンPFA手付きビーカーアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PFA(フッ素樹脂)