カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 医療(24)
  • 厨房用品(8)
  • 物流用品(3)
  • 介護用品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • YAMAZEN(山善)(60)
  • テラモト(40)
  • ノーブランド(3)
  • 長谷川工業(1)
  • TRUSCO(46)
  • CAPTAIN STAG(46)
  • 不二貿易(22)
  • CONDOR(山崎産業)(40)
  • 中央化学(3)
  • アルインコ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,420)
  • イトーキ(846)
  • トヨタ(730)
  • MAZDA(マツダ)(538)
  • ミツビシ(309)
  • ニッサン(252)
  • スマイル[家具](200)
  • Aron(アロン化成)(184)
  • RS PRO(161)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベンチ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用 アズワンソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用アズワン
29,800税込32,780
1個
当日出荷
付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個アズワン品番2-5312-20
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズアズワン
14,700税込16,170
1台
当日出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
405,000税込445,500
1台
当日出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン無塵衣ロッカー APUシリーズアズワン
400,000税込440,000
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
クリーンロッカー アズワンクリーンロッカーアズワン
221,000税込243,100
1セット
当日出荷
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900アズワン品番3-2052-01
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
295,000税込324,500
1台
当日出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別着衣用
業務用シャワー椅子 アズワン業務用シャワー椅子アズワン
26,730税込29,403
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈なステンレスフレームです。 肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。 肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
仕様組み立て式(要工具)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)6耐荷重100kg座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)肘高さ(mm)520~620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290消毒方法アルコール・塩素系消毒可
アイビス (R) ピペットチップ アズワンアイビス (R) ピペットチップアズワン
12,078税込13,286
1ケース(10ボックス×96本)
当日出荷
材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネートナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ アズワンアイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズアズワン
16,038税込17,642
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
食品微生物検査キット DDSリキッドIII アズワン食品微生物検査キット DDSリキッドIIIアズワン
1,208,000税込1,328,800
1セット
当日出荷
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本アズワン品番2-7571-21
種火式ガスバーナー K-33シリーズ アズワン種火式ガスバーナー K-33シリーズアズワン
39,999税込43,999
1台
当日出荷から6日以内出荷
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
配管用部品 アズワン配管用部品アズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷から33日以内出荷
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプアズワン品番3-4056-50
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
186,000税込204,600
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
ステンレスベンチ アズワンステンレスベンチアズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボベンチ アズワンラボベンチアズワン
75,800税込83,380
1個
当日出荷
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付き)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
33,700税込37,070
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
41,800税込45,980
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,100税込46,310
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,000税込46,200
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
31,200税込34,320
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
サイレントラボベンチ アズワンサイレントラボベンチアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
UT ラボベンチ アズワンUT ラボベンチアズワン
36,100税込39,710
1個
当日出荷
アズワン品番1-4224-01質量(kg)8本体寸法(mm)500×400×600
ニューラボベンチ アズワンニューラボベンチアズワン
78,100税込85,910
1個
当日出荷
アズワン品番3-4039-01寸法(mm)900×450×800質量(kg)27
ラボベンチ用アクセサリー アズワンラボベンチ用アクセサリーアズワン
629税込692特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
32,800税込36,080
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
40,500税込44,550
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
アイビス (R) ピペットチップ アズワンアイビス (R) ピペットチップアズワン
3,435税込3,779
1ケース(2袋×500本)
当日出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ材質PPナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
配管用部品 アズワン配管用部品アズワン
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
SUS傾斜型スタンド アズワンSUS傾斜型スタンドアズワン
5,257税込5,783
1個
当日出荷
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
コンパクトドラフト用オプション アズワンコンパクトドラフト用オプションアズワン
901税込991
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
ウォーキングラボベンチ アズワンウォーキングラボベンチアズワン
35,800税込39,380
1台
当日出荷
収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)引出し内寸法(mm)300×212×32アズワン品番3-5006-02
ピペットラック アズワンピペットラックアズワン
12,200税込13,420
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04外寸法(mm)130×300×300
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
7,940税込8,734
1個
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
ウォーキングラボベンチ アズワンウォーキングラボベンチアズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール質量(kg)7全高(mm)1050天板寸法(mm)450×300キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)アズワン品番3-5006-01