カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
    • 研究関連用品・実験用必需品(18)
    • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(2)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • アムズデザイン(83)
  • 明邦化学(46)
  • P・O・Pプロダクツ(4)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • Nordson MEDICAL(5)
  • トーホー(2)
  • SHIMANO(シマノ)(211)
  • フォーエバー(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,454)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(902)
  • 高桑金属(818)
  • R&G RACING PRODUCTS(390)
  • カツイチ(301)
  • トヨタ(225)
  • WR’S(ダブルアールズ)(211)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](188)
  • ホーザン(154)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルアー」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おくすり手帳 アーガイル アサギ 100冊入 アズワンおくすり手帳 アーガイル アサギ 100冊入アズワン
3,698税込4,068
1箱(100冊)
4日以内出荷
年齢問わずお渡しできるおしゃれなアーガイル柄。アサギ・オレンジがございます。
サイズ105×148紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg印刷【表紙】4c/1c【本文】1c/1cアズワン品番69-8261-10ページ数36
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
フィルタ アズワンフィルタアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプ アズワンクランプアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
オールプラスチックディスポシリンジ アズワンオールプラスチックディスポシリンジアズワン
4,540税込4,994
1箱(100本)
当日出荷
1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン(4件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
16,000税込17,600
1個
当日出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
12,400税込13,640
1個ほか
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
ミニチェックバルブ アズワンミニチェックバルブアズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入 アズワンディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入アズワン
3,663税込4,029
1袋(100本)
翌々日出荷
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 1707準拠先端ルアロック
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
17,523税込19,275
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
滅菌ろ過用フィルター アズワン滅菌ろ過用フィルターアズワン
17,100税込18,810
1箱
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
ルアーストップコック アズワンルアーストップコックアズワン
6,080税込6,688
1袋(5個)ほか
当日出荷
CTFEルアーフィッティング アズワンCTFEルアーフィッティングアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
シリンジフィルタ アズワンシリンジフィルタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
12,400税込13,640
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入 アズワンPPルアーアダプター 1/4UNF 10個入アズワン
6,890税込7,579
1袋(10個)
当日出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
3方コック付注射筒実験セット アズワン3方コック付注射筒実験セットアズワン
969税込1,066
1セット
当日出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-94
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
ルアーバルブ アズワンルアーバルブアズワン
2,770税込3,047
1袋(10個)
欠品中
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
耐薬CTFEルアーコック アズワン耐薬CTFEルアーコックアズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングフレキシブルライト アズワンロングフレキシブルライトアズワン
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
おくすり手帳 アーガイル アサギ 500冊入 アズワンおくすり手帳 アーガイル アサギ 500冊入アズワン
15,998税込17,598
1箱(500冊)
4日以内出荷
年齢問わずお渡しできるおしゃれなアーガイル柄。アサギ・オレンジがございます。
寸法(mm)105×148紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg印刷【表紙】4c/1c【本文】1c/1cアズワン品番69-8261-11
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,799税込3,079
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワンPCポーラスインラインフィルター オスルアーアズワン
2,028税込2,231特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
CTFEルアーコック アズワンCTFEルアーコックアズワン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11寸法B(mm)11寸法W(mm)30接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番2-9974-01
ルアーストップコックマニフォールド アズワンルアーストップコックマニフォールドアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
PEEKルアーアダプター アズワンPEEKルアーアダプターアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワンクロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)アズワン
80,200税込88,220
1箱
翌々日出荷から7日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
【レンタル】LEDライト アズワン【レンタル】LEDライトアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)
翌々日出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
275,000税込302,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタルアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450除電方式直流コロナ放電警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
575化学実験スターターキット アズワン575化学実験スターターキットアズワン
3,820税込4,202
1セット
6日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42