カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(49)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 扶桑精機(816)
  • Panasonic(パナソニック)(200)
  • 住友電工ハードメタル(175)
  • Luminous(ルミナス)(134)
  • TGK(東京硝子器械)(74)
  • RS PRO(69)
  • イチグチ(63)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(60)
  • エスコ(47)
  • CC印(ニッカトー)(46)
  • 永興電機工業(38)
  • ヤナセ(柳瀬)(34)
  • リスパック(34)
  • マルケイ(国際化工)(33)
  • BOURNS(29)
  • TRUSCO(27)
  • 朝日化工(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルミナ」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ内装紙袋 50枚入 アズワンアルミ内装紙袋 50枚入アズワン
22,980税込25,278特価
1パック(50枚)
当日出荷
アルミ内装袋で防湿
焼成用アルミナセッター 50角 アズワン焼成用アルミナセッター 50角アズワン
629税込692
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)17
研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン研磨微粉 白色溶融アルミナアズワン
14,700税込16,170
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
アルミナ乳鉢 アズワンアルミナ乳鉢アズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
8,580税込9,438
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)15
アルミナマグネット乳鉢セット アズワンアルミナマグネット乳鉢セットアズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷
高純度アルミナ乳棒 アズワン高純度アルミナ乳棒アズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
アルミナ焼成用容器 本体 アズワンアルミナ焼成用容器 本体アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
6,690税込7,359
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
アルミナ95るつぼ 角形 アズワンアルミナ95るつぼ 角形アズワン(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ アズワン接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズアズワン
6,830税込7,513
1個(330mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
アルミナ焼成用容器 フタ アズワンアルミナ焼成用容器 フタアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
焼成用アルミナセッター 150角 アズワン焼成用アルミナセッター 150角アズワン
1,930税込2,123
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワンセラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボールアズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
焼成用アルミナセッター 50角 アズワン焼成用アルミナセッター 50角アズワン
879税込967
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
焼成用アルミナセッター 150角 アズワン焼成用アルミナセッター 150角アズワン
2,150税込2,365
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
絶縁管 アズワン絶縁管アズワン
959税込1,055
1個
当日出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
焼成用アルミナセッター 100角 アズワン焼成用アルミナセッター 100角アズワン
1,870税込2,057
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
焼成用アルミナセッター 100角 アズワン焼成用アルミナセッター 100角アズワン
1,740税込1,914
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)100×100×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-02圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
4,560税込5,016
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)6
研磨布シート アルミナタイプ 10枚入 アズワン研磨布シート アルミナタイプ 10枚入アズワン
1,230税込1,353
1袋(10枚)
当日出荷
破れにくく柔軟性があり、凹凸の錆びなどの研磨も可能です。
寸法(mm)210×257砥材アルミナ
アルミナボール 乾式粉砕用 アズワンアルミナボール 乾式粉砕用アズワン
1,800税込1,980
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
乾式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷
硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷から23日以内出荷
外径(Φmm)13
アルミナポットミル用アルミナボール アズワンアルミナポットミル用アルミナボールアズワン
1,800税込1,980
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
湿式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
アルミナチューブ アズワンアルミナチューブアズワン
2,310税込2,541
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
アルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ アズワンアルミナセラミック基板 Al2O3シリーズアズワン
21,900税込24,090
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
カーボランダム アズワンカーボランダムアズワン
23,980税込26,378
1袋(20kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
超高純度アルミナボール AHPシリーズ アズワン超高純度アルミナボール AHPシリーズアズワン
29,400税込32,340
1パック
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質アルミナ硬度(HV)1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9