カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
    • (5)
  • 測定用品(42)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 測定関連サービス(22)
  • 安全保護具(18)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 作業服(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(66)
  • ケニス(91)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(34)
  • IDEC(和泉電気)(219)
  • VSテクノロジー(52)
  • 興和オプトロニクス(60)
  • MAZDA(マツダ)(1,252)
  • エスコ(327)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(227)
  • コンテック(42)
  • トヨタ(772)
  • ホーザン(564)
  • RS PRO(527)
  • エレコム(461)
  • Kenko(ケンコートキナー)(389)
  • YAMAHA(ヤマハ)(375)
  • KINGBRIGHT(340)
  • ニッサン(336)
  • Nikon(ニコン)(325)
サービス分類
  • レンタル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レンズ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
両凸レンズ アズワン両凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
シャーレを押すことでカウントされる感圧センサー式のため、様々なペンで使用可能です。ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いているため容易に読み取ることが可能です。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。感圧レベルやLED光量の調整も可能です。カウントする度にビープ音が鳴るためカウント間違いの防止が可能です。お好みのペンで使用可能!
仕様カウント方法:感圧センサー、適応シャーレサイズ:~Φ90mm質量(kg)2.7表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.4 ※3Pプラグ光源LED電源(AC100V)50/60Hzレンズ倍率3倍・9倍本体サイズ(mm)285×210×110アズワン品番4-3895-01
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン
99,400税込109,340
1個
当日出荷
クリアな視界で効率良く作業可能!ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いていますので容易に読み取ることが可能です。ペンを押すたびにビープ音が鳴りますのでカウント間違いを防止することができます。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
仕様適応シャーレサイズ(mm):Φ50~150付属品カウント用ペン(黒)寸法(mm)360×300×180質量(kg)4電源(V)AC100表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.2(3Pプラグ)光源LEDレンズ倍率3倍・9倍アズワン品番4-814-01
保護メガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン保護メガネ(オーバーメガネタイプ)アズワン(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマーアズワン品番2-9046-01
除湿剤 アズワン除湿剤アズワン(4件のレビュー)
2,540税込2,794
1袋(70g×10個)ほか
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)アズワン(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04
LEDズーム実体顕微鏡 アズワンLEDズーム実体顕微鏡アズワン
113,000税込124,300
1個
当日出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01
オートクレーブ対応ゴーグルSCC アズワンオートクレーブ対応ゴーグルSCCアズワン
7,290税込8,019
1個
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター アズワン顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
コロニーカウンターライト台 アズワンコロニーカウンターライト台アズワン
40,900税込44,990
1個
当日出荷
アズワン品番2-5046-15材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍
安全メガネ アズワン安全メガネアズワン
1,150税込1,265
1個
当日出荷
シリコン製のノーズクリップが圧迫感を感じさせません。
アズワン品番1-6954-02形状一眼型質量(g)30材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
保護メガネ アズワン保護メガネアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
形状2眼型材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロンアズワン品番2-9049-01
ラップ型保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワンラップ型保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)材質(鼻パッド)シリコン材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
ルーペ アズワンルーペアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
倍率10×レンズ径(Φmm)25仕様視野径:32mm・有効径:30mm付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)質量(g)約75種類スケールルーペアズワン品番1-4317-01
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800× アズワン生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷から翌々日出荷
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800×接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm電源コード(m)1.8対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)本体寸法(mm)208×266×370ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)焦点調整一軸粗微動方式コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)鏡体機能30°傾斜
ロッドレンズ アズワンロッドレンズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
168,000税込184,800
1セット
当日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10x(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)アズワン品番3-6692-14
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,435税込10,379
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
有機溶剤対応型ゴーグル アズワン有機溶剤対応型ゴーグルアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
アルサイト拡大鏡 アズワンアルサイト拡大鏡アズワン(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
メガネ対応ゴーグル アズワンメガネ対応ゴーグルアズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773Rアズワン品番2-9048-02
保護メガネ ブルーライトカット・UVカット アズワン保護メガネ ブルーライトカット・UVカットアズワン
2,470税込2,717
1個
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。 レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート形状2眼型質量(g)30レンズ色オレンジ紫外線遮断率(%)99.9(400nm)アズワン品番4-5146-01ブルーライトカット率99.9%(525nm)
女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン質量(g)約30材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9047-02
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケース アズワン安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケースアズワン
1,050税込1,155
1セット
当日出荷
めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6595-19
内視鏡用くもり止め SLクリーナー アズワン内視鏡用くもり止め SLクリーナーアズワン(3件のレビュー)
1,109税込1,220
1個
当日出荷
優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。 レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。 毒性がありません。
成分界面活性剤・エチルアルコールアズワン品番8-2483-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001松吉医科器械コード23-5255-00医薬品医療機器等法一般医療機器
酸化セリウム粉末 アズワン酸化セリウム粉末アズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から24日以内出荷
用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
保護面 No.2 アズワン保護面 No.2アズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1個
当日出荷
アズワン品番9-039-02材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリル
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS アズワン綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKSアズワン
1,270税込1,397
1袋(20本)
当日出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
無気孔くもり止めゴーグル アズワン無気孔くもり止めゴーグルアズワン
1,366税込1,503
1個
当日出荷
無気孔型で気密性に優れています。
仕様気孔無、レンズ防曇加工形状ゴーグル型質量(g)79材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(レンズ)アセテートアズワン品番1-8883-11
レーザー保護めがね アズワンレーザー保護めがねアズワン
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
幅広い波長に対応可能なレンズです。
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズアズワン
5,940税込6,534
1個
当日出荷から翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール
連続分注ピペット用チップ 滅菌済 1箱 アズワン連続分注ピペット用チップ 滅菌済 1箱アズワン
28,600税込31,460
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様チップ(滅菌済)
m12 レンズ特集
  • 関連カテゴリ