カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
    • 実験研究用樹脂板(1)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(36)
  • 岩田製作所(102)
  • ケーエム精密(1)
  • ノーブランド(31)
  • 廣杉計器(2)
  • 大阪魂(46)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Igus(イグス)(14)
  • 水本機械製作所(13)
  • BOLL(2)
  • SMC(26,230)
  • CKD(432)
  • RS PRO(418)
  • NSK(日本精工)(378)
  • NTN(エヌティーエヌ)(345)
  • SKF(日本エスケイエフ)(218)
  • コガネイ(202)
  • ParkerTAIYO(188)
  • NACHI(不二越)(187)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径40mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
8,316税込9,148
1箱(110本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
57税込63
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
226,000税込248,600
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付 アズワンネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付アズワン
6,280税込6,908
1セット(5個)
当日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極アズワン品番67-3084-25
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン
7,099税込7,809
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
HB保護管 アズワンHB保護管アズワン
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れる。
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
5,199税込5,719
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
広口ロート アズワン広口ロートアズワン(1件のレビュー)
3,594税込3,953
1個
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
メスシリンダー(PFA) アズワンメスシリンダー(PFA)アズワン
54,400税込59,840
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
14,454税込15,899
1箱(20本×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
16,899税込18,589
1個
当日出荷から31日以内出荷
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
32,900税込36,190
1巻(40m)
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミサンプルカップ Tシリーズ アズワンアルミサンプルカップ Tシリーズアズワン
505税込556
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミニウム
ハンドポンプ アズワンハンドポンプアズワン
39,800税込43,780
1個
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンスクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
25,530税込28,083
1箱(10本×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ピュアボトル アズワンピュアボトルアズワン
20,394税込22,433特価
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
96,400税込106,040
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン(2件のレビュー)
9,405税込10,346
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
8,220税込9,042
1個
当日出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びんSCC PP広口びん アズワンアイボーイ広口びんSCC PP広口びんアズワン
2,921税込3,213
1箱(2袋×5本)
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP容量(mL)50耐熱温度(℃)(常用) 110アズワン品番7-2102-05胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ アズワンシリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズアズワン
23,100税込25,410
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
ステン保存容器 SUS304 滅菌済 アズワンステン保存容器 SUS304 滅菌済アズワン
1,830税込2,013
1個
翌々日出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
349税込384
1個
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,550税込2,805
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶 アズワンアイボーイ細口びんSCC PP細口瓶アズワン
2,822税込3,104
1箱(2袋×5本)
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
ネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極 アズワンネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極アズワン
7,100税込7,810
1セット(3個)ほか
6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 アズワンネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付アズワン
7,120税込7,832
1セット(5個)
6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M5×12)●皿穴側N極アズワン品番67-3084-26
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
8,590税込9,449
1セット(100個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
パッキンあり
精密分留装置 アズワン精密分留装置アズワン
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1