カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
材質
  • ガラス(7)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • 岩田製作所(46)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • TKG(17)
  • 水本機械製作所(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(304)
  • オイレス工業(17)
  • ノーブランド(17)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • AG(赤川器物製作所)(2)
  • 大同メタル工業(10)
  • NSK(日本精工)(350)
  • NACHI(不二越)(196)
  • RS PRO(149)
  • SKF(日本エスケイエフ)(144)
  • 鹿島化学金属(UKB)(142)
  • NOK(111)
  • エスコ(90)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(42)
  • IKO(日本トムソン)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径45mm」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
208税込229
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
8,732税込9,605
1箱(80本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
10,494税込11,543
1箱(110本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
124税込136
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン
7,099税込7,809
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
打ち抜きガスケット アズワン打ち抜きガスケットアズワン
1,470税込1,617
1個
当日出荷から17日以内出荷
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
5,199税込5,719
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
163,300税込179,630
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
UMサンプル瓶 SCC アズワンUMサンプル瓶 SCCアズワン
1,520税込1,672
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンパックしたサンプル瓶です。
透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
取手付ボトル アズワン取手付ボトルアズワン
3,480税込3,828
1箱(3本)
翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
20,599税込22,659
1個
当日出荷から31日以内出荷
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
17,820税込19,602
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミサンプルカップ Tシリーズ アズワンアルミサンプルカップ Tシリーズアズワン
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミニウム
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン
891税込980
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
グッドボーイ SCC アズワングッドボーイ SCCアズワン
792税込871
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワングッドボーイ 滅菌済み 褐色アズワン
21,980税込24,178特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から43日以内出荷
材質本体・フタ/PP褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
35,100税込38,610
1箱(10袋×8本)
翌々日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
石英炉心管 アズワン石英炉心管アズワン
128,000税込140,800
1本
5日以内出荷から47日以内出荷
石英炉心管
グッドボーイ 滅菌済み 透明 アズワングッドボーイ 滅菌済み 透明アズワン
24,453税込26,898
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
材質本体・フタ/PP透明滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
379税込417
1個
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
嵩密度測定器 アズワン嵩密度測定器アズワン
151,000税込166,100
1セット
欠品中
ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
5,790税込6,369
1セット(50個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
パッキンあり
USL-PTFE SUS スペーサーフランジ アズワンUSL-PTFE SUS スペーサーフランジアズワン
20,300税込22,330
1個
18日以内出荷
接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。