カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 循環装置(チラー)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • TKG(1)
  • ニシヤマ(西山工業)(7)
  • パール金属(16)
  • ベルソス(1)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • ホシザキ(5)
  • RS PRO(34)
  • 大阪魂(30)
  • STAUBLI(22)
  • Hutchinson(21)
  • ユニット(19)
  • 山崎実業(17)
  • ケルヒャー(15)
  • アスベル(15)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
  • アサダ(12)
  • TOZEN(トーゼン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷水」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
207,000税込227,700
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
業務用衣料洗剤 アズワン業務用衣料洗剤アズワン
2,050税込2,255
1個
当日出荷
冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
種別5kg レークカラーアズワン品番3-4848-01
水溶性ランドリーバッグ アズワン水溶性ランドリーバッグアズワン
57,500税込63,250
1箱(8袋×25枚)
9日以内出荷
使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
仕様冷水用 Sサイズ 200袋入材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分寸法(mm)660×840×25μm本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15アズワン品番64-8946-98
ウォータージャケットバス アズワンウォータージャケットバスアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。
仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
冷水器特集