カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 田島メタルワーク(38)
  • BEST(ベスト)[金物](32)
  • TAKIGEN(タキゲン)(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • サンワダイレクト(18)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • クボデラ(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エスコ(4)
  • 日東工業(4)
  • 河村電器産業(4)
  • GOAL(ゴール)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • フカガワ(3)
  • ハーフェレ(3)
  • 中村敬木工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小扉」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インキュベーター アズワン小型インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
106,000税込116,600
1台
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
ミニインキュベーター アズワンミニインキュベーターアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)付属品棚板×1枚質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
ミニインキュベーター 点検検査書付 アズワンミニインキュベーター 点検検査書付アズワン
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書
マルチタイプガス置換デシケータMGD アズワンマルチタイプガス置換デシケータMGDアズワン
440,000税込484,000
1台
31日以内出荷
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4キャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ流量計(L/min)10バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用