カテゴリ
- 科学研究・開発用品(97)
- クリーンルーム用品(5)
- 厨房用品(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- SMC(793)
- TRUSCO(276)
- KHK(小原歯車工業)(191)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(191)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(96)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(95)
- RS PRO(79)
- 協育歯車(66)
- TMEHジャパン(56)
- サンワサプライ(55)
- ラリタン(52)
- 扶桑金属工業(51)
- ネグロス電工(47)
- 明工社(44)
- エレコム(43)
- KANA(片山チエン)(43)
- ATEN(40)
- 南海プライウッド(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(16)
「棚 3m」の検索結果
特価

耐火キャビネット
アズワン¥99,700~税込¥109,670~1個当日出荷から翌々日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。付属品棚板1枚仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
耐火キャビネット セルフクローズ式
アズワン¥235,000~税込¥258,500~1個当日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
ニューダストアウトドライ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台当日出荷温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
ニューダストアウトドライ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1個当日出荷メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
オートドライデシケーター
アズワン¥58,200税込¥64,0201台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥291,000税込¥320,1001台当日出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
シェイキングバス
アズワン¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約40タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)844×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)858×537×1595アズワン品番3-5032-12タイマー-
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥137,000税込¥150,7001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約27タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)430×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)444×537×1595アズワン品番3-5031-12タイマー-
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥284,000税込¥312,4001台当日出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
ヘビーデシケーターオートドライ
アズワン¥640,000税込¥704,0001個当日出荷ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。用途温風ユニット付付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
ヘビーデシケーターオートドライ
アズワン¥386,000税込¥424,6001台当日出荷重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)質量(kg)35材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)5W(平均)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス製(SUS430)電源コード2Pプラグ付コード 3m棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)アズワン品番1-6009-01棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
パーソナルインキュベーター
アズワン¥100,000税込¥110,0001台当日出荷用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
【レンタル】シェイキングバス
アズワン¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷から4日以内出荷サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥65,400税込¥71,9401個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
真空デシケーター
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
オートドライデシケーター
アズワン¥228,000~税込¥250,800~1台当日出荷デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
ニューラボベンチ
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
インキュベーター スチールタイプ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
クールインキュベーター
アズワン¥216,700税込¥238,3701台当日出荷清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
真空デシケーター
アズワン¥336,000税込¥369,6001台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)48内寸法(mm)400×300×400外寸法(mm)550×452×590棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)棚段数3棚板間隔(mm)96棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空真空ゲージあり
オートドライデシケーターFNツインエンジン
アズワン¥332,000~税込¥365,200~1台当日出荷アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。材質(本体)PMMA(アクリル)制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)
アズワン¥186,000~税込¥204,600~1個当日出荷光を嫌う試料の保管に。内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なる消費電力(W)15付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27保証期間3年取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)パッキン扉:マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約25
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷から翌々日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
PETデシケーター BG
アズワン¥202,000~税込¥222,200~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器
アズワン¥123,000~税込¥135,300~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥295,000~税込¥324,500~1台当日出荷除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ
アズワン¥245,000~税込¥269,500~1台当日出荷丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
インキュベーター ステンレスタイプ
アズワン¥163,000~税込¥179,300~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥362,000~税込¥398,200~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)