カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(144)
  • 医療(16)
  • 救急・衛生(14)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 手袋(8)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(480)
  • アイリスオーヤマ(368)
  • サントリー(8)
  • コカ・コーラ(86)
  • キリン(26)
  • アサヒ飲料(14)
  • イザメシ(16)
  • 伊藤園(34)
  • TRUSCO(891)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,333)
  • カクダイ(2,932)
  • メディアカバーマーケット(2,927)
  • INAX(LIXIL)(2,176)
  • TOTO(2,043)
  • KVK(2,036)
  • エスコ(1,527)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,394)
  • ミヤコ(979)
  • GAONA(ガオナ)(961)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
冷却マイクロサーキュレータ アズワン冷却マイクロサーキュレータアズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
仕様最小設定温度単位(℃):0.1付属品ステンレス架台材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
ユニットクールサーモ アズワンユニットクールサーモアズワン
310,000税込341,000
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
キズテープZ アズワンキズテープZアズワン(5件のレビュー)
317税込349
1箱(100枚)
当日出荷
強い粘着力が持続します水に強くはがれにくいので、水仕事にも適しています。 目立ちにくい半透明です。
機能耐水材質テープ部/PVC(塩化ビニル樹脂)、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系寸法(mm)72×19アズワン品番7-3657-01パッドサイズ(mm)23×12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
食品機械シリコンシーラント アズワン食品機械シリコンシーラントアズワン(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワン5年保存水 ピュアウォーターJouRyuアズワン(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(6本)ほか
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
流量計 アズワン流量計アズワン(6件のレビュー)
15,200税込16,720
1個
当日出荷
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
水没管理シール(不可逆性) アズワン水没管理シール(不可逆性)アズワン(7件のレビュー)
1,790税込1,969
1箱(210枚×5シート)
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75変色の経過赤ドット→ピンクアズワン品番2-2619-01
クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワンクリーンエース(洗浄濃縮液)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から翌々日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
プロテクト・ラミラベル アズワンプロテクト・ラミラベルアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
耐熱温度(℃)-30~+80
スケルトンステージ アズワンスケルトンステージアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
テクノポーラスシート アズワンテクノポーラスシートアズワン
45,980税込50,578特価
1袋(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。 緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。 洗浄により再利用が可能です。 S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
材質PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ
2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン2・3ポート薬液用電磁弁アズワン
11,800税込12,980
1個
当日出荷から17日以内出荷
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg アズワンクリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kgアズワン
4,455税込4,901
1個(5kg)
当日出荷
用途詰換え用(原液100%)効果除菌、消臭仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11
セルマスター用 部品 アズワンセルマスター用 部品アズワン
30,800税込33,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
噴霧器(卓上型)用 オプション アズワン噴霧器(卓上型)用 オプションアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
仕様防水パッキンセット
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
67,900税込74,690
1個
欠品中
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
漏液センサシステム追加用センサ アズワン漏液センサシステム追加用センサアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
多目的不織布バッグ アズワン多目的不織布バッグアズワン(9件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
クリーンファースト1000 アズワンクリーンファースト1000アズワン(3件のレビュー)
5,190税込5,709
1箱(100枚)ほか
当日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント アズワンイオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメントアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
アズワン品番1-7669-20仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)
超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルターアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
イオン交換エレメント式純水装置用 オプション アズワンイオン交換エレメント式純水装置用 オプションアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
アズワン品番1-7669-27仕様ホース・接続金具標準付属
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
89,900税込98,890
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
青色絆創膏 プラスメタル アズワン青色絆創膏 プラスメタルアズワン(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1箱(200枚)
当日出荷
パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。 食品等に混入しても発見しやすい青色です。 水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応材質ウレタンフィルムパッド寸法(mm)13×26アズワン品番2-3515-01幅×長さ(mm)19×72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084医薬品医療機器等法一般医療機器
恒温水槽(窓付)用フタ アズワン恒温水槽(窓付)用フタアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から23日以内出荷
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
エコノミー恒温水槽用 オプション アズワンエコノミー恒温水槽用 オプションアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57