カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • メディアカバーマーケット(317)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(257)
  • RS PRO(103)
  • TRUSCO(75)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • INAX(LIXIL)(66)
  • 日東工業(56)
  • KITZ(キッツ)(55)
  • エスコ(53)
  • ミヤコ(50)
  • SMC(48)
  • カクダイ(47)
  • TOTO(46)
  • ノーブランド(44)
  • SIBATA(柴田科学)(40)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(32)
  • Yamato(大和製衡)(32)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水350」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温恒温水槽 アズワン

    低温恒温水槽

    アズワン
    370,000税込407,000
    1個
    当日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • 大型恒温水槽 アズワン

    大型恒温水槽

    アズワン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
    寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307質量(kg)(本体)3電源(V)AC200容量(W)(ヒーター) 2000温度制御方式デジタルPID制御温度分布2℃(70℃設定時)温度調節範囲(℃)室温+5~70温度設定範囲(℃)室温+5~95防水仕様(本体) IPX7アズワン品番4-2847-01撹拌機噴流ポンプ商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
  • ラボヴュー(恒温水槽) アズワン

    ラボヴュー(恒温水槽)

    アズワン
    338,000税込371,800
    1台
    当日出荷
    前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
    付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 【レンタル】大型恒温水槽 アズワン

    【レンタル】大型恒温水槽

    アズワン
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
    電源コード(m)1.6温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000
  • 【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン

    【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350

    アズワン
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
    槽内寸法(mm)約480×350×150本体寸法(mm)約85×395×230水槽寸法(mm)約520×390×175
  • ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワン

    ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)

    アズワン
    42,500税込46,750
    1個
    当日出荷
    材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
  • 【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B アズワン

    【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B

    アズワン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
  • 災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン

    災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
  • 低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    372,000税込409,200
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • 超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン

    超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • スクエアーボトル(活栓なし) アズワン

    スクエアーボトル(活栓なし)

    アズワン(10件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • 真空凍結乾燥器 アズワン

    真空凍結乾燥器

    アズワン
    513,000税込564,300
    1台
    当日出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
    仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約29外寸法(mm)380×350×520アズワン品番1-6098-01庫内寸法(mm)300×300×285真空到達度133Pa(1Torr)
  • アルミビーズ小(2L) アズワン

    アルミビーズ小(2L)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
  • アルミビーズ大(2L) アズワン

    アルミビーズ大(2L)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
  • ムラサキキャベツパウダー pH指示薬 0.5g アズワン

    ムラサキキャベツパウダー pH指示薬 0.5g

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。 本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。 手軽な使い切りタイプです。
    仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-53
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    357,000税込392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2L

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    32,300税込35,530
    1台
    当日出荷
  • 耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ アズワン

    耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ

    アズワン
    7,550税込8,305
    1双
    翌々日出荷
    シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
    材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
  • クーラーボックス アズワン

    クーラーボックス

    アズワン
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
    付属品ショルダーベルト×1本仕様(水抜き栓)無材質PP
  • フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワン

    フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ

    アズワン
    17,100税込18,810
    1個
    当日出荷
    フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
    材質SUS304使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量AC/DC50VA最大開閉電流AC/DC0.5A材質(フロート)発泡PP
  • 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン

    小型ビーズバス アルミ槽

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
    用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器セット

    アズワン
    4,190税込4,609
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
    仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン(1件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1個
    翌々日出荷
    デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
    付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)測定範囲(℃)-20~+350精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10分解能(℃)0.1測定波長(μm)8~14解像度32×32バッテリー容量(Ah)3.35視野角40°×40°防塵防水性能IP54画素数32アズワン品番3-9961-01インターフェイスUSB画素数(垂直)32
  • 耐寒用手袋 アズワン

    耐寒用手袋

    アズワン
    45,900税込50,490
    1双
    6日以内出荷から12日以内出荷
    100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
    使用温度範囲(℃)-160~+148℃入数(双)1機能防水・耐寒・保温
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
    材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)180
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり

    アズワン
    239,000税込262,900
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
    材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)80
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    226,000税込248,600
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1個
    10日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
  • チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    付属品点検検査書類仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    16,700税込18,370
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    12,400税込13,640
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。