カテゴリ

  • 医療(14)
    • 診察・検査器具(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • ガラス・樹脂・金属容器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ホースバンド(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • セフティー3(3)
  • カクダイ(3)
  • 大阪ケミカル(1)
  • ケック(1)
  • 扶桑精機(24)
  • クニイ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • トップ(11)
  • ナビス(アズワン)(64)
  • 高田ベッド製作所(59)
  • 松吉医科器械(45)
  • ナカバヤシ(34)
  • サンホープ(17)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(17)
  • プラム(17)
  • パラマウントベッド(13)
  • 三重金属工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「点滴」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(3件のレビュー)
2,336税込2,570
1袋(50本)
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ワンタッチチューブコック アズワンワンタッチチューブコックアズワン
1,140税込1,254
1箱(10個)
当日出荷
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン
12,400税込13,640
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
イルリガードルハンガー アズワンイルリガードルハンガーアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
持ち運び用イルリガードル台 アズワン持ち運び用イルリガードル台アズワン
13,365税込14,702
1台
当日出荷
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
フック2本架付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
メラサのお散歩II アズワンメラサのお散歩IIアズワン
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。
本体寸法(mm)297×260×355材質ステンレス(SUS304)適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900質量(kg)1.4アズワン品番7-9400-01
イルリガードルスタンド HD 交換用ハンドル アズワンイルリガードルスタンド HD 交換用ハンドルアズワン
7,227税込7,950
1個
翌々日出荷
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
ガードル棒 アズワンガードル棒アズワン
1,238税込1,362
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
てんてきくん TSシリーズ アズワンてんてきくん TSシリーズアズワン
26,700税込29,370
1個ほか
13日以内出荷から17日以内出荷
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
PFA点滴瓶 BZHシリーズ アズワンPFA点滴瓶 BZHシリーズアズワン
8,290税込9,119
1本
翌々日出荷
ノズルの先端にキャップが付属しています。
材質PFA
ガードル台用トレー アズワンガードル台用トレーアズワン
7,128税込7,841
1個
翌々日出荷
付属品トレー1枚材質ステンレス(SUS304)アズワン品番0-1561-01取付径(Φmm)(パイプ)25トレー寸法(mm)210×170×30
デスクウェイトA 下部 アズワンデスクウェイトA 下部アズワン
319税込351
1セット
翌々日出荷
アズワン品番8-2579-01-02
キューインワン用ホルダー ホールQインワン アズワンキューインワン用ホルダー ホールQインワンアズワン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
メラサキュームホルダー ダブル アズワンメラサキュームホルダー ダブルアズワン
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
本体寸法(mm)279×513×106材質ステンレス(SUS304)質量(g)1500仕様ダブル
ペイシェントガード アズワンペイシェントガードアズワン
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
ベッドマットの下に挿入して、手術中に患者の点滴患部を保護するガードです。ビニールカバーによる絶縁で、電気メス接触による患部火傷を予防します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×210
イルリガートル台 アズワンイルリガートル台アズワン
46,530税込51,183
1個
33日以内出荷から38日以内出荷
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。 6本脚で安定性に優れた静音設計です。 フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。 便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー寸法(mm)451×431×1510~2045質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)【支柱】25キャスター径(Φmm)75