カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(1,018)
  • NB(日本ベアリング)(115)
  • SKF(日本エスケイエフ)(92)
  • 日動工業(66)
  • エスコ(52)
  • ナリカ(41)
  • アイエス工業所(30)
  • エレコム(27)
  • POSH Faith(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • honeywell(10)
  • Peacock(尾崎製作所)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 安藤計器製工所(9)
  • アサ電子工業(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ハネウェル(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「球 2mm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
3,762税込4,138特価
1ケース(25個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(100個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ニッケル球 アズワンニッケル球アズワン
26,600税込29,260
1箱(100個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ニッケル比重8.9
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
15,600税込17,160
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
PPボール アズワンPPボールアズワン
6,475税込7,123
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
13,200税込14,520
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
アスピレーター アズワンアスピレーターアズワン
67,800税込74,580
1個
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
銅球 アズワン銅球アズワン
5,550税込6,105
1袋(100個)
当日出荷
ボールレンズ アズワンボールレンズアズワン
2,330税込2,563
1個
当日出荷
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワンステンレス球 1kg入 SSシリーズアズワン
13,500税込14,850
1袋
当日出荷
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
チタン球 アズワンチタン球アズワン(1件のレビュー)
17,700税込19,470
1箱(100個)
当日出荷から17日以内出荷
半球レンズ アズワン半球レンズアズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
共通摺合トラップ球(ロータリー用 Φ82mm) アズワン共通摺合トラップ球(ロータリー用 Φ82mm)アズワン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
25,980税込28,578特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワンタングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズアズワン
8,910税込9,801
1袋(100個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
アルミニウム球 アズワンアルミニウム球アズワン
13,200税込14,520
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ワイプチェックコンプリートキット アズワンワイプチェックコンプリートキットアズワン
24,700税込27,170
1箱(4袋×50本)
翌々日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ12.7×84アズワン品番1-1918-02
捕虫器 アズワン捕虫器アズワン
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
トレイ・ケースの取替えが容易です。 飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。 害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本アズワン品番8-5002-21
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
二方ボールバルブ Rc1/2 フッ素ゴム アズワン二方ボールバルブ Rc1/2 フッ素ゴムアズワン
97,900税込107,690
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629アズワン品番67-4862-18