カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
    • 加熱/冷却機器(15)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • トライ・カンパニー(2)
  • マイン(4)
  • おたふく手袋(43)
  • ナリカ(34)
  • 坂口電熱(38)
  • シンワ測定(1)
  • アタックベース(15)
  • ゼニス[防災用品](1)
  • ホリカフーズ(11)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • エレコム(236)
  • CKD(211)
  • TDK(125)
  • RS PRO(114)
  • 富士インパルス(105)
  • 八光電機(93)
  • 新富士バーナー(79)
  • 太陽技研(54)
  • ヤナセ(柳瀬)(51)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「発熱」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーズ式粉砕機 アズワンビーズ式粉砕機アズワン
305,000税込335,500
1個
当日出荷
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
低速スターラー アズワン低速スターラーアズワン
152,000税込167,200
1箱
当日出荷
超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
種別ULS-1N 1連デジタル表示アズワン品番2-8155-11商品タイプレンタル品はこちら
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
電磁式オービタルシェーカー アズワン電磁式オービタルシェーカーアズワン
191,600税込210,760
1個
当日出荷
CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。
種別(CO2インキュベータ用)アズワン品番3-6560-01
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
チューブカバーヒーター アズワンチューブカバーヒーターアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン
469税込516
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE滅菌済(個包装)
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
シリコンラバーヒーターMG アズワンシリコンラバーヒーターMGアズワン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から63日以内出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズアズワン
2,090税込2,299
1個
11日以内出荷
仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
プログラム管状炉 アズワンプログラム管状炉アズワン
509,000税込559,900
1台
5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,580税込1,738
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-22
【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザーアズワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン【レンタル】ECホットプレート EC-1200Nアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
【レンタル】低速スターラー アズワン【レンタル】低速スターラーアズワン
3,598税込3,958
1箱ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
翌々日出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
227,000税込249,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
低速スターラー アズワン低速スターラーアズワン
255,000税込280,500
1箱
翌々日出荷
超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。1つのモーターで回転させるため、各ポジションの回転数にばらつきがありません。
種別ULS-4N 4連デジタル表示アズワン品番2-8155-12
静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ アズワン静音油回転真空ポンプ VDOシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
翌々日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
内蔵式5本指足先カバー アズワン内蔵式5本指足先カバーアズワン
1,198税込1,318
1足
7日以内出荷
カバーの内側で指の間に仕切りを作り、内蔵式5本指構造を実現。冷えやムレの原因になる汗ばみ不快な指の間も快適。コアブリッド・サーモキャッチ(アクリル、ウール)使用。小指が脱げにくい構造。発熱保温機能・帯電防止機能W機能。
仕様●色:グレー●サイズ:フリー(22~26cm)●材質:アクリル、ウール、ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-3685-65
低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ アズワン低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズアズワン
141,000税込155,100
1箱
10日以内出荷
低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズアズワン
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズアズワン
2,170税込2,387
1個
11日以内出荷
仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100
バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズアズワン
179,000税込196,900
1個
10日以内出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
9,290税込10,219
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
8,790税込9,669
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
発熱剤特集