カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(149)
    • 保存/デシケーター(53)
  • 厨房用品(1)
    • 保存容器・調味料入れ(1)
  • 卓上消耗品(2)
    • 包装機械・シーラー・ラッパー(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
    • 真空ポンプ・真空ユニット(15)
    • 真空配管用継手(10)
  • 測定用品(1)
    • 圧力計(1)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 作業工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(29)
  • 加藤産業(6)
  • PISCO(ピスコ)(1,538)
  • サンプラテック(43)
  • 佐藤真空(98)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • タカトテクニカ(5)
  • SMC(3,332)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
  • RS PRO(829)
  • 千代田通商(653)
  • Festo(278)
  • コンバム(旧:妙徳)(243)
  • CKD(238)
  • 潤工社(220)
  • コガネイ(217)
  • NORGREN(200)
  • フジキン(181)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真空」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン(4件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
真空デシケーター VXS アズワン真空デシケーター VXSアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワンマルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
静音オイルレスエアコンプレッサー アズワン静音オイルレスエアコンプレッサーアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ幅(mm)800接続口径PT1/4質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)450外形寸法(mm)800×450×900電圧(V)100タンク容量(L)36排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153最高圧力(MPa)0.68モーター出力(W)750モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)アズワン品番3-8601-11吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153騒音値(dB)(50/60Hz)66/68到達真空度(MPa)0.68
凍結乾燥器 アズワン凍結乾燥器アズワン
133,000税込146,300
1個
当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
棚板 標準タイプ アズワン棚板 標準タイプアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から翌々日出荷
各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
真空コック L型 VC-Lシリーズ アズワン真空コック L型 VC-Lシリーズアズワン
10,494税込11,543
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプL型
真空コック T型 VC-Tシリーズ アズワン真空コック T型 VC-Tシリーズアズワン
12,375税込13,613
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプT型
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
ジルコニウムるつぼ用フタ アズワンジルコニウムるつぼ用フタアズワン
8,198税込9,018
1枚
当日出荷から48日以内出荷
材質ジルコニウム耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,700税込4,070
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,730税込4,103
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-12
ガス置換型アクリルグローブボックス アズワンガス置換型アクリルグローブボックスアズワン
287,000税込315,700
1個
当日出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
ガス置換グローブボックス アズワンガス置換グローブボックスアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷から30日以内出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
349税込384
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズアズワン
82,665税込90,932
1個
当日出荷から翌々日出荷
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
ステンレスポットミル 真空バルブ付き アズワンステンレスポットミル 真空バルブ付きアズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
ポット内のガスを置換可能!
用途シリコンゴムパッキン付き材質ステンレス
真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズアズワン
322,000税込354,200
1台
当日出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン油回転真空ポンプAVRD用オプション品アズワン
14,390税込15,829
1個
当日出荷
交換用エレメントです。
仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18
ドーム型アクリル真空グローブボックス アズワンドーム型アクリル真空グローブボックスアズワン
544,000税込598,400
1個
当日出荷
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)754×570×625質量(kg)25アズワン品番3-4084-01
耐食真空ポンプセット アズワン耐食真空ポンプセットアズワン
312,000税込343,200
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)排気速度(L/min)50/60(50/60Hz)アズワン品番3-8687-01
真空脱泡装置 アズワン真空脱泡装置アズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷から40日以内出荷
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)減圧許容度1Torr(約133Pa)
小型真空反応容器 アズワン小型真空反応容器アズワン
131,000税込144,100
1個
当日出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
114,000税込125,400
1台
欠品中
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
簡易型真空乾燥器 アズワン簡易型真空乾燥器アズワン
144,000税込158,400
1個
当日出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7電源AC100V、50/60Hz内容量(L)約19センサーK熱電対ヒーター200W温度ヒューズ99℃でOFF記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)温度設定範囲(℃)室温+20~80真空計(MPa)0~0.1バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
5,590税込6,149
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35種別BTC-351 350mLアズワン品番1-6148-15
真空ピンセット用吸着チップ アズワン真空ピンセット用吸着チップアズワン
9,740税込10,714
1個
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
298,000税込327,800
1個
当日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
真空冷却プレート アズワン真空冷却プレートアズワン
199,000税込218,900
1個
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル寸法(mm)(天板サイズ)150×150質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番4-2072-01許容真空度(Pa)-0.09
真空ポンプセット アズワン真空ポンプセットアズワン
103,000税込113,300
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
真空乾燥器 アズワン真空乾燥器アズワン
76,900税込84,590
1個
当日出荷
タイプ架台アズワン品番2-2186-11
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
7,590税込8,349
1セット
当日出荷
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
91,900税込101,090
1台
当日出荷
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型アズワン品番2-717-01
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
カバーガラス アズワンカバーガラスアズワン(3件のレビュー)
549税込604
1箱(200枚)
当日出荷
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18厚さ(mm)0.13~0.16仕様真空パック包装
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
2,590税込2,849