カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- tantore(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- エヌケーキャリーキャスター(9)
- エムテートリマツ(4)
- ケニス(8)
- サンポー(4)
- シルファー(13)
- テラオカ(ANEX)(7)
- バクマ工業(38)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(6)
- フカガワ(4)
- マルゼン[厨房機器](13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- ユニックス[建築金物](10)
- 三菱電機(11)
- 大田計器製作所(4)
- 東京スクリーン(55)
- 野中理化器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「網 φ200」の検索結果

バイブレシーブ ペンシルタイプ
アズワン¥25,200税込¥27,7201個当日出荷使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
サイエンスオートクレーブ
アズワン(1件のレビュー)¥278,000税込¥305,8001台当日出荷132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)質量(kg)約12材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)内寸法(mm)Φ150×220安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426外寸法(mm)250×250×426圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)アズワン品番2-8059-01商品タイプレンタル品はこちら
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
アズワン¥11,600税込¥12,7601個6日以内出荷から9日以内出荷さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。軽量で使いやすいです。材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル寸法(mm)内径×内高:Φ200×40
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥298,000税込¥327,8001台10日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 内ハンダ仕様
アズワン¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷JIS Z8801-1に準拠したステンレス製の試験ふるいです。内ハンダ仕様:細かな粉体が枠と網の隙間に入らないようハンダで内側を埋めています(※ハンダは鉛フリー)。仕様※内ハンダ仕様材質SUS304内径(Φ)Φ200×深さ45
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 内ハンダ仕様
アズワン¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷JIS Z8801-1に準拠したステンレス製の試験ふるいです。内ハンダ仕様:細かな粉体が枠と網の隙間に入らないようハンダで内側を埋めています(※ハンダは鉛フリー)。仕様※内ハンダ仕様材質SUS304内径(Φ)Φ200×深さ60