カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • 米山薬品工業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • シンワ測定(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ストリームライト(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ノーブランド(1)
  • アイトス(1)
  • APEL(1)
  • 島津ダイアグノスティクス(1)
  • 豊通オールライフ(1)
  • 酒井医療(1)
  • SAF(セフティー)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • タイガー医療器(1)
  • ナチュラニ(1)
  • サンワダイレクト(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重水」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外可視分光光度計 アズワン紫外可視分光光度計アズワン
285,000税込313,500
1台
当日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)質量(kg)9再現性0.5nm(波長)精度(nm)±1付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダー電源(V)AC100(50/60Hz)光源タングステンランプ、重水素ランプ寸法(mm)450×360×160仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nmアズワン品番4-523-11
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
939,000税込1,032,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3アズワン
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプアズワン
497,000税込546,700
1個
翌々日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T再現性波長再現性:0.5nm測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)光源タングステンランプ、重水素ランプ電源(AC100V)50/60Hz波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4精度(nm)波長精度:±1
紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付アズワン
661,000税込727,100
1台
10日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-2942-01-22校正証明書点検・検査書
紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付アズワン
951,000税込1,046,100
1台
10日以内出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-2938-01-22校正証明書点検・検査書
重水特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 重水