カテゴリ

  • 測定用品(239)
    • 直流安定化電源(4)
  • 制御機器(19)
    • 産業用ACアダプタ(5)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • 科学研究・開発用品(1,158)
  • クリーンルーム用品(118)
  • 測定関連サービス(82)
  • 医療(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(199)
  • コーセル(316)
  • TDKラムダ(304)
  • omron(オムロン)(1,049)
  • カスタム(127)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(77)
  • 菊水電子工業(28)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(453)
  • サンワサプライ(913)
  • MEAN WELL(102)
  • フエニックス・コンタクト(718)
  • Panasonic(パナソニック)(10,781)
  • SMC(5,504)
  • RS PRO(3,117)
  • 三菱電機(2,011)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,959)
  • 河村電器産業(1,854)
  • エスコ(1,476)
  • TRACO POWER(1,240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(339)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源」の検索結果

1,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 アズワン温湿度計アズワン(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル
らくらく卓上シーラー アズワンらくらく卓上シーラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
紫外可視分光光度計 アズワン紫外可視分光光度計アズワン
285,000税込313,500
1台
当日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)質量(kg)9再現性0.5nm(波長)精度(nm)±1付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダー電源(V)AC100(50/60Hz)光源タングステンランプ、重水素ランプ寸法(mm)450×360×160仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nmアズワン品番4-523-11
光源装置 D20-1509シリーズ アズワン光源装置 D20-1509シリーズアズワン
4,930税込5,423
1個
当日出荷から6日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワンビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズアズワン
713,000税込784,300
1個
当日出荷
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10付属品2mL用ローター寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
6連式ホットスターラー アズワン6連式ホットスターラーアズワン
401,000税込441,100
1個
当日出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
41,800税込45,980
1個
当日出荷
仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
欠品中
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
284,000税込312,400
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
培地分注器 アズワン培地分注器アズワン
174,000税込191,400
1セット
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
騒音計 アズワン騒音計アズワン
7,425税込8,168
1台
当日出荷
寸法(mm)56×36×145測定範囲30~130dB質量(g)140電源006P(9V)乾電池×1個(別売)分解能0.1機能バックライト、最大値サンプルレート(回/s)2周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番2-391-01
ダイリューター アズワンダイリューターアズワン
359,000税込394,900
1個
当日出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125質量(kg)約3.5電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)精度目標重量±0.5g以内モーターステッピングモーター分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)希釈倍率1.1~100倍流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)アズワン品番2-3554-21商品タイプレンタル品はこちら秤量(g)1500
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
695,000税込764,500
1個
当日出荷
仕様オートドライタイプ付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除くキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターFN(遮光タイプ)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)内寸法(mm)494×460×1470電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム外寸法(mm)574×522×1774取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
フロストドライデシケーター アズワンフロストドライデシケーターアズワン
378,000税込415,800
1台
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm材質前面/ガラス質量(kg)102材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー×2個付材質(キャスター)ハードゴム内寸法(mm)1160×515×1515棚板数(枚)3電源コード(m)約2.5キャスター径(Φmm)50温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)1200×550(646※背面の除湿ユニットを含む)×1652アズワン品番2-7431-33除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時到達湿度(%RH)約20(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時)湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)棚板調整ピッチ(mm)60湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
176,000税込193,600
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
電子てんびん A05シリーズ アズワン電子てんびん A05シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイプレッシャージャッキ アズワンハイプレッシャージャッキアズワン
428,000税込470,800
1個
当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。 メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。 サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150寸法(mm)410×394×560質量(kg)57電源無し※プレート寸法(mm)(有効幅)200×150アズワン品番1-313-02圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)0~15
チュービングポンプ 入力端子付き アズワンチュービングポンプ 入力端子付きアズワン
88,900税込97,790
1個
欠品中
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×87アズワン品番4-3909-01
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×134アズワン品番4-3909-02
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
サーマルロボ S アズワンサーマルロボ Sアズワン
110,000税込121,000
1台
当日出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス(低水位・自立)電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20~+70アズワン品番1-5832-45撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.02
真空ポンプセット アズワン真空ポンプセットアズワン
103,000税込113,300
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
耐食真空ポンプセット アズワン耐食真空ポンプセットアズワン
312,000税込343,200
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)排気速度(L/min)50/60(50/60Hz)アズワン品番3-8687-01
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: Iアズワン
95,900税込105,490
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回ヒーター容量(W)1000プレート寸法(mm)250×250材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC220(50/60Hz)電源コード(m)約1.8温度設定範囲(℃)室温+10~350温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プラグタイプIタイプ寸法(mm)320×360×101安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)最高温度(℃)350通信機能PC出力(USB)温度センサーK熱電対(内部)温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-32-91
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
ホットプレート 警報ブザー付き アズワンホットプレート 警報ブザー付きアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
るつぼ炉 アズワンるつぼ炉アズワン
379,000税込416,900
1個
当日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
...