カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(24)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • ノーブランド(2)
  • ニチコン(2)
  • 東信工業(2)
  • KEMET(2)
  • SPARKFUN(2)
  • TDK(1)
  • 太陽誘電(1)
  • MEGGER(1)
  • GB[制御機器](1)
  • FARAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1uf 50v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正アズワン
44,400税込48,840
1個
105日以内出荷
非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hzアズワン品番4-2677-01-24校正証明書JCSS校正
電気測定カテゴリ