カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 三木プーリ(74)
- アサ電子工業(35)
- シグマ光機(33)
- SMC(27)
- ユーアールディ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- エスコ(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 東日製作所(9)
- Wera(8)
- 日東工器(8)
- omron(オムロン)(7)
- オリエンタルモーター(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- キリウス(7)
- HEIDON(新東科学)(7)
- サトーパーツ(6)
- ブランドをもっと見る
「0.3n.m」の検索結果
特価

多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズ
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1本(100mL)ほか18日以内出荷から24日以内出荷多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:NMP
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥127,000税込¥139,7001箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン¥100,000税込¥110,0001箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】17.5±2.5寸法(inch)2抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100ウェハー厚(μm)280±25
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥78,700~税込¥86,570~1箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ
アズワン¥68,100税込¥74,9101個翌々日出荷取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116質量(kg)4.8、リモコン部:0.4タイプ汎用中型タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-42回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥110,800税込¥121,8801台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン(1件のレビュー)¥103,000~税込¥113,300~1箱(25個)5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1箱(25枚)5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥55,100~税込¥60,610~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(SEMI)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥50,700~税込¥55,770~1箱(1枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
アズワン¥164,800税込¥181,2801台9日以内出荷から99日以内出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ
アズワン¥130,800税込¥143,8801台9日以内出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
研究用高純度シリコンウェハー 0.5インチ両面ミラー 40枚入
アズワン¥509,000税込¥559,9001箱(40枚)10日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥101,000~税込¥111,100~1箱(1枚)ほか27日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。