カテゴリ
- 科学研究・開発用品(560)
- 作業服(33)
- 物流用品(24)
- 医療(16)
- クリーンルーム用品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 測定用品(11)
- オフィス家具(7)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(5)
- 救急・衛生(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- 手袋(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(191)
- BIGM(丸山製作所)(1,625)
- CKD(607)
- KITO(キトー)(1,378)
- MAZDA(マツダ)(1,164)
- omron(オムロン)(370)
- RS PRO(1,263)
- SMC(10,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,942)
- イトーキ(762)
- エスコ(1,410)
- エレコム(410)
- コガネイ(390)
- サンエス(397)
- ニッサン(615)
- ノーブランド(525)
- ホンダ(482)
- メディアカバーマーケット(1,257)
- 大阪魂(1,640)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- レンタル(9)
「04-005」の検索結果
特価

カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501台4日以内出荷A3サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W48.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W47.3×H30cm●重量:約14kgアズワン品番65-8873-49
カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ
アズワン¥9,260税込¥10,1861台5日以内出荷A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kgアズワン品番65-8873-48
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
4wayチューブラック 5個入
アズワン¥5,690税込¥6,2591袋(5個)当日出荷チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP寸法(mm)174×95×52アズワン品番4-544-01
サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ
アズワン¥669税込¥7361個当日出荷液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,405税込¥10,3461箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
三方バルブ圧入型 Φ1/4
アズワン¥42,900税込¥47,1901個22日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002652アズワン品番67-4862-41
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥2,336税込¥2,5701個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
クールボックス
アズワン(13件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。材質本体・フタ/発泡スチロール
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥2,445税込¥2,6901本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
角型容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥713税込¥7841個当日出荷正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥485税込¥5341本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
サンプル保管トレー 1×4マス T-006-05 5マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか6日以内出荷から8日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり
リサイクルトラッシュ 40リットル
アズワン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷容量40リットルサイズW28×D42×H74cm仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き質量(kg)2.1素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥8,118税込¥8,9301箱(110本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P
アズワン¥152,600税込¥167,8601個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24色黒架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
救急用品スタンダードパックⅢセット
アズワン(1件のレビュー)¥11,682税込¥12,8501セット当日出荷から10日以内出荷様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。寸法(mm)250×150×190
K熱電対延長ケーブル 補償導線
アズワン¥4,190税込¥4,6091個当日出荷ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
...