カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-3252-02」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ回転子 アズワン

    マイクロ回転子

    アズワン
    389税込428
    1袋(2個)
    当日出荷
    小さな容器での撹拌に適しています。
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回回転方向真上から見て時計方向
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    35,600税込39,160
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書