カテゴリ

  • 測定関連サービス(5)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ナリカ(11)
  • ニチフ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
  • 田村総業(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工業(1)
  • シライ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ニッサン(1)
  • アームスシステム(1)
  • ユーボン(1)
  • INFINEON(1)
  • 日本ノート(1)
  • 大阪魂(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25-4n」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

    アズワン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    97,600税込107,360
    1台
    翌々日出荷
    観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
    質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)