カテゴリ
- 測定関連サービス(5)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ニチフ(15)
- DST(大同端子製造)(13)
- エスコ(9)
- SWAGE-LINE(9)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(5)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
- 大阪サニタリー(5)
- 椿本チエイン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- RIGOL(リゴル)(4)
- サンドビック(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 三ツ星(3)
- 小野測器(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
「1.25-s4」の検索結果
特価

ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット
アズワン¥285,650税込¥314,2151セット当日出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から4日以内出荷充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
LEDプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥97,600~税込¥107,360~1台翌々日出荷観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
ECプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台翌々日出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)