カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(39)
  • ATEN(96)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(475)
  • omron(オムロン)(50)
  • StarTech.com(80)
  • TRUSCO(90)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
  • いけうち(48)
  • アイリスオーヤマ(50)
  • エスコ(139)
  • エレコム(47)
  • オーム電機(72)
  • サンワサプライ(100)
  • ニッタ(69)
  • メディアカバーマーケット(401)
  • 十川ゴム(120)
  • 大阪魂(139)
  • 廣杉計器(82)
  • 萩原工業(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.8m」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用ホース アズワン

    水道用ホース

    アズワン
    ¥7,970税込¥8,767
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10使用流体水
  • 帯電防止PVCカーテン アズワン

    帯電防止PVCカーテン

    アズワン
    ¥18,900税込¥20,790
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)900×1800
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥77,100~税込¥84,810~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,000税込¥48,400
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥63,500税込¥69,850
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • フロアマット用グランドコード アズワン

    フロアマット用グランドコード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    欠品中
    マットの接地用コードです。
    コード径(Φmm)2.3
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1台
    当日出荷
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    ¥67,500~税込¥74,250~
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥194,000税込¥213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥67,400~税込¥74,140~
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    当日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
    寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    ¥68,000税込¥74,800
    1台
    当日出荷
    仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    ¥50,900税込¥55,990
    1個
    当日出荷
  • 卓上製氷機 アズワン

    卓上製氷機

    アズワン
    ¥92,900税込¥102,190
    1個
    当日出荷
    質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    ¥49,000税込¥53,900
    1個
    当日出荷
  • ポータブルクリーンブース アズワン

    ポータブルクリーンブース

    アズワン
    ¥102,000税込¥112,200
    1台
    当日出荷
    必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • 10連式マグネチックスターラー アズワン

    10連式マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥323,000税込¥355,300
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)10個質量(kg)9回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 4A型番HS-400モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×10材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)765×330×57アズワン品番1-3099-01
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥46,700税込¥51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥65,200税込¥71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • グランドコード・鰐口クリップ アズワン

    グランドコード・鰐口クリップ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
  • パワーホモジナイザー アズワン

    パワーホモジナイザー

    アズワン
    ¥73,800税込¥81,180
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
    材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
  • ミニインキュベーター アズワン

    ミニインキュベーター

    アズワン
    ¥64,900税込¥71,390
    1台
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45アズワン品番1-3173-01庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    ¥91,900税込¥101,090
    1台
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
    付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40アズワン品番1-3174-01庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1台
    当日出荷
    材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W
  • ラコムエース(平型サーミスター式) アズワン

    ラコムエース(平型サーミスター式)

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1台
    当日出荷
    仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    ¥155,000税込¥170,500
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    ¥164,000税込¥180,400
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1個
    当日出荷
    メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
  • ウェイブマット アズワン

    ウェイブマット

    アズワン
    ¥8,435税込¥9,279
    1個
    翌々日出荷
    長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。 一般のベッドに使用しても効果的です。 腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。 通気性がよく、むれにくくなっています。
    仕様オートクレーブ不可材質ウレタンフォーム
  • コネクティングチューブ アズワン

    コネクティングチューブ

    アズワン
    ¥2,970~税込¥3,267~
    1箱(10袋)
    翌々日出荷
    吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コモンポイントグランドコード アズワン

    コモンポイントグランドコード

    アズワン
    ¥1,386税込¥1,525
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    2つのリストストラップを接地できます。
    コード径(Φmm)3.0
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    ¥116,000税込¥127,600
    1個
    翌々日出荷
    付属品ポリ水槽仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • クリーンカバーシェルフ アズワン

    クリーンカバーシェルフ

    アズワン
    ¥157,000~税込¥172,700~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷