カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(243)
  • 物流用品(16)
  • 厨房用品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(51)
  • ASUS(エイスース)(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • KITZ(キッツ)(136)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
  • PISCO(ピスコ)(112)
  • SMC(991)
  • SUS(エスユーエス)(377)
  • TRUSCO(115)
  • イトーキ(164)
  • エスコ(404)
  • ジーエルサイエンス(233)
  • ノーブランド(116)
  • フジトク(108)
  • マルゼン[厨房機器](1,042)
  • 大阪魂(766)
  • 水本機械製作所(157)
  • 潤工社(110)
  • 鶴見製作所(152)
サービス分類
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 sus」の検索結果

310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,812~税込¥1,993~
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1巻(5m)
    当日出荷
    洗浄済みですのでそのまま使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • SUS撹拌棒(羽根付き) アズワン

    SUS撹拌棒(羽根付き)

    アズワン
    ¥7,590税込¥8,349
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • 浅型バット SUS304 アズワン

    浅型バット SUS304

    アズワン
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワン

    SUS製ピペットラック MPRシリーズ

    アズワン
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
    材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
  • NW SUSクランプ cpシリーズ アズワン

    NW SUSクランプ cpシリーズ

    アズワン
    ¥6,420税込¥7,062
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    ¥213,000~税込¥234,300~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    ¥5,290税込¥5,819
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
    材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
  • クリーンスティック置き ワイプ用 SUS304製 KSO-20シリーズ アズワン

    クリーンスティック置き ワイプ用 SUS304製 KSO-20シリーズ

    アズワン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(3個)
    当日出荷から47日以内出荷
    オートクレーブ可能です。クリーンステック、スワブ、粘着スティック、工場用綿棒などが置け、机上に先が接触しないため、先が汚れることなく、コンタミ防止につながります。未使用時は重ねて収納することができます。ホルダー部はΦ10の半円状になっていますので、太めのスティックも置けます。
    材質SUS304寸法(mm)20×14.3×16ホルダー径(mm)Φ10(半円)
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4

    アズワン
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • ステンレス製丸いす アズワン

    ステンレス製丸いす

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,740税込¥14,014
    1脚
    当日出荷
    丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
    仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 試験管立台 Z型 アズワン

    試験管立台 Z型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ

    アズワン
    ¥4,690~税込¥5,159~
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
  • 傾斜式ハンディーボトルスタンド アズワン

    傾斜式ハンディーボトルスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥28,200~税込¥31,020~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
    キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
  • クリーンエースS(無リン) アズワン

    クリーンエースS(無リン)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
  • 変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-RCシリーズ

    アズワン
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 小型ステンスコップ アズワン

    小型ステンスコップ

    アズワン
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
    質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
  • ステンレスビーカー アズワン

    ステンレスビーカー

    アズワン
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ アズワン

    J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
    材質柄/SUS304線径(Φmm)0.25毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20耐熱温度(℃)120
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
  • 細型シースT熱電対 アズワン

    細型シースT熱電対

    アズワン
    ¥12,000税込¥13,200
    1本
    当日出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
    材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
  • 試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン

    試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ

    アズワン
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
  • 瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン

    瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ

    アズワン
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具瓶
  • ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ アズワン

    ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ

    アズワン
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)4毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具ピペット
  • 気体用マスフローメータ アズワン

    気体用マスフローメータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥145,000税込¥159,500
    1個
    当日出荷
    質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ アズワン

    細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ

    アズワン
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)4毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具細管
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ