カテゴリ
- 科学研究・開発用品(501)
- 学童・教育用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(246)
- SMC(5,508)
- エスコ(1,298)
- 大阪魂(1,234)
- New-Era(ニューエラー)(811)
- PISCO(ピスコ)(698)
- Panasonic(パナソニック)(586)
- コガネイ(556)
- TRUSCO(503)
- 三木プーリ(497)
- NACHI(不二越)(406)
- イマオコーポレーション(322)
- 千代田通商(315)
- OSG(オーエスジー)(305)
- グーリング(304)
- 長野計器(299)
- 岡崎精工(279)
- 岩田製作所(274)
- CKD(268)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- レンタル(22)
「10φ」の検索結果
特価

ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
PCTFE攪拌棒 Φ10×330mm
アズワン¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷PCTFE(ポリクロロトリフルオロエチレン) は、高性能フッ素プラスチックの一種です。フッ素原子と塩素原子の両方が含まれており、フッ素プラスチックの耐腐食性と塩素原子の極性特性を組み合わせた優れた総合性能を発揮します。低温密封、化学流体、医療機器などのハイエンド分野で広く利用されています。強酸(濃硫酸、硝酸など)、強アルカリ、有機溶剤、酸化剤に対して極めて高い耐性を示し、ほとんど他の化学物質と反応しません。極低温環境下でも優れた機械的強度を維持し、液体窒素や液体酸素などの超低温環境に適しています。PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)よりも硬さと耐圧性に優れ、耐冷間流動性や耐クリープ性にも優れています。材質PCTFE寸法(Φ×mm)10×330アズワン品番4-7456-01
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
タンタル棒(Φ10×100mm)
アズワン¥123,000税込¥135,3001個6日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ10×100アズワン品番3-5487-03純度(%)Ta≧99.9
PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥624~税込¥686~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本
アズワン¥4,700税込¥5,1701セット(10本)当日出荷仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ
アズワン¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
シリコンチューブ
アズワン¥5,465~税込¥6,012~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...