カテゴリ
- 科学研究・開発用品(173)
- 医療(20)
- クリーンルーム用品(16)
- 測定用品(14)
- オフィス家具(11)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(118)
- uni(三菱鉛筆)(102)
- サンノート(1)
- エスコ(1,718)
- TRUSCO(329)
- ミニター(302)
- PROST's(294)
- ブロードウォッチ(293)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](217)
- TAMIYA(タミヤ)(191)
- NEG(日電理化硝子)(186)
- NAC(長堀工業)(181)
- プロトブレンボ(181)
- Thermo Fisher Scientific(154)
- ビックス(154)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(150)
- オルガン針(149)
- RS PRO(146)
- ナリカ(138)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(10)
「10本」の検索結果

炭素棒 10本入
アズワン¥7,770税込¥8,5471個(10本)当日出荷実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
炭素棒 10本入
アズワン¥7,770税込¥8,5471個(10本)当日出荷実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
ステンレス舌圧子 10本
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷舌を押さえ口腔内を見やすくする。一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子。材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質ステンレス寸法(mm)125×18セット内容本体×10包装形態化粧箱質量(g)155
アクセサリー用フック 10本組 ブラック
アズワン¥2,498税込¥2,7481組(10本)当日出荷アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。材質スチール製・粉体塗装色ブラック径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)0.5幅W(cm)1.6
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入
アズワン¥9,840税込¥10,8241袋(10本)当日出荷10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色青アズワン品番3-5951-03
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)
アズワン¥4,850税込¥5,3351箱(10本)当日出荷ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(10本)当日出荷SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ
アズワン¥31,900~税込¥35,090~1箱(10本)当日出荷SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入
アズワン¥5,400税込¥5,9401袋(10本)当日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
遠沈管立Z型 刻印入り 10本用
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。種別10本用アズワン品番3-637-01
スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本
アズワン¥4,700税込¥5,1701セット(10本)当日出荷仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ
ラボランスプーン つや消しタイプ 10+1本入
アズワン¥1,881~税込¥2,069~1袋(11本)翌々日出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS430
ラボランミクロスパーテル つや消しタイプ ラボラン 10+1本入
アズワン¥2,079~税込¥2,287~1袋(11本)翌々日出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS304
みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
異物混入防止ボールペン
アズワン(5件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
ディスポスティック
アズワン¥8,514税込¥9,3651ケース(10本×50袋)当日出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ
アズワン¥18,216税込¥20,0381ケース(10ラック×96本)当日出荷フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ
アズワン¥16,038税込¥17,6421箱(10枚×96本)当日出荷容量(μL)1~200適合【フィルターチップ】IN124-200(L)Sアズワン品番2-4545-15
拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1箱(10本)ほか当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
アズピュア ステンレスハンガー
アズワン(1件のレビュー)¥7,890税込¥8,6791個(10本)当日出荷ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-8822寸法(mm)420×178.5アズワン品番3-2000-01
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,340税込¥9,1741箱(20本×10袋)当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ワイプチェック TEシリーズ
アズワン¥2,050税込¥2,2551箱(10本)当日出荷検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。成分リン酸緩衝生理食塩水材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ21×87アズワン品番1-1918-11
コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ