カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • ニチコン(141)
  • omron(オムロン)(87)
  • RS PRO(83)
  • SKC(環境測定)(68)
  • 日本ケミコン(67)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • SIBATA(柴田科学)(43)
  • VISHAY(37)
  • 三商(36)
  • ユニセイキ(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • フジプラ(23)
  • EPCOS(23)
  • Asian Brand(23)
  • Asmix(アスカ)(22)
  • TORAY(東レ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
フィルター アズワンフィルターアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
防水ポータブル導電率計 アズワン防水ポータブル導電率計アズワン
51,670税込56,837
1個
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
フィルター アズワンフィルターアズワン
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
PTFEフィルター アズワンPTFEフィルターアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
フィルター アズワンフィルターアズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
ピュアスペース・01S アズワンピュアスペース・01Sアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
フィルター アズワンフィルターアズワン(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
メッシュ各種PET アズワンメッシュ各種PETアズワン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
局方ふるい Φ180 アズワン局方ふるい Φ180アズワン
36,900税込40,590
1セット(7枚)
翌々日出荷
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワンイオン樹脂カートリッジ純水器アズワン
47,520税込52,272
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
付属品ホース2m×2本
尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン尿沈渣用スピッツ MIシリーズアズワン(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50本)ほか
当日出荷
目盛100μL・200μL・5mL・10mL
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
8,060税込8,866
1個
翌々日出荷
仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)10~100
フィルター アズワンフィルターアズワン
1,740税込1,914
1個
翌々日出荷
ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
EMマイスター NEWピペタス アズワンEMマイスター NEWピペタスアズワン
105,800税込116,380
1本
翌々日出荷
0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
8,060税込8,866
1個
翌々日出荷
メッシュ各種ナイロン アズワンメッシュ各種ナイロンアズワン
14,300税込15,730
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ナイロン長さ(m)1耐熱温度(℃)-40~115
FEP粘着シートフィルム アズワンFEP粘着シートフィルムアズワン
48,980税込53,878
1枚
17日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
フィルター アズワンフィルターアズワン
1,460税込1,606
1個
翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
フィルコンN カップ アズワンフィルコンN カップアズワン
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷
フッ素樹脂ピペットチップ アズワンフッ素樹脂ピペットチップアズワン(1件のレビュー)
4,520税込4,972
1本
翌々日出荷
アズワン品番1-9311-01容量(μL)100~1000
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
6,110税込6,721
1パック(960本)
翌々日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
NEWピペタス ジュニア アズワンNEWピペタス ジュニアアズワン
42,900税込47,190
1本
翌々日出荷
アズワン品番2-452-31仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290
アクリルクリーンフード アズワンアクリルクリーンフードアズワン
68,100税込74,910
1個
翌々日出荷
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
マイクロシリンジポンプエコノミー アズワンマイクロシリンジポンプエコノミーアズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
高回収型フィルタープレート アズワン高回収型フィルタープレートアズワン
59,300税込65,230
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
メッシュ各種PEEK アズワンメッシュ各種PEEKアズワン
92,980税込102,278
1個
29日以内出荷から31日以内出荷
卓上クリーンベンチ アズワン卓上クリーンベンチアズワン
547,000税込601,700
1個
37日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
アラミドペーパー アズワンアラミドペーパーアズワン
49,300税込54,230
1個
7日以内出荷