カテゴリ
- 科学研究・開発用品(420)
- 医療(24)
- クリーンルーム用品(22)
- 物流用品(20)
- 制御機器(11)
- 測定用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(142)
- SMC(6,492)
- Panasonic(パナソニック)(1,852)
- TRUSCO(994)
- 三菱電機(901)
- エスコ(730)
- ハンマーキャスター(681)
- サカエ(592)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(545)
- NSK(日本精工)(491)
- 長野計器(475)
- NTN(エヌティーエヌ)(389)
- コガネイ(383)
- バクマ工業(376)
- ユーエイキャスター(315)
- CKD(291)
- ヤナセ(柳瀬)(268)
- マキテック(235)
- NACHI(不二越)(230)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(12)
「100φ」の検索結果
特価

ボンベ固定器 Φ100~Φ240
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個
アズワン¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-23
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
石英ガラス乳鉢
アズワン¥229,500~税込¥252,450~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
タンタル棒(Φ4×100mm)
アズワン¥16,700税込¥18,3701個5日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
タンタル棒(Φ10×100mm)
アズワン¥123,000税込¥135,3001個6日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ10×100アズワン品番3-5487-03純度(%)Ta≧99.9
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45 目開き
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷JIS Z8801-1に準拠したステンレス製の試験ふるいです。材質SUS304内径(Φ)Φ100×深さ45
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,580~税込¥1,738~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥6,257税込¥6,8831本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
ガラス丸板
アズワン¥3,950~税込¥4,345~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥1,386税込¥1,5251個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥41,400税込¥45,5401個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
...