カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(310)
  • エスコ(123)
  • RS PRO(118)
  • tantore(43)
  • 川島商事(42)
  • S.I.C.(SHINDO)(32)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • BINDER(ビンダー)(16)
  • cotta(14)
  • オーツカ光学(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • ノーブランド(11)
  • ホーザン(11)
  • マルヤス電業(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • Festo(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • AMPHENOL(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100丸」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースコースター 丸 100枚入 アズワン

    レースコースター 丸 100枚入

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ100mm●100枚厚さ45mm●コード番号:AJ1292アズワン品番67-8137-87
  • 丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ アズワン

    丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ

    アズワン
    14,900税込16,390
    1セット(5枚)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
    仕様空間率:36.7%材質SUS304厚さ(mm)0.2線径(Φmm)0.1メッシュ100織り方平織目開き(mm)0.154
  • 丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入 アズワン

    丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入

    アズワン
    13,100税込14,410
    1袋(100枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入 アズワン

    丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入

    アズワン
    14,420税込15,862
    1袋(100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    34,980税込38,478
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • ハイテンプオーブン アズワン

    ハイテンプオーブン

    アズワン
    425,000税込467,500
    1台
    当日出荷
    時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
    付属品棚板レール・棚板 2セット棚段数2安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能時計機能付きウィークリータイマー温度制御3段PID制御、SSR出力保証期間3年内装ステンレス(SUS310)外装スチール温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流最高温度到達時間約120分プログラム機能16ステップ8パターン
  • 【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS) アズワン

    【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS)

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
    付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)質量(kg)約50内寸法(mm)450×450×450温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
  • ナンバーラベル 40×20mm アズワン

    ナンバーラベル 40×20mm

    アズワン
    939税込1,033
    1セット
    3日以内出荷
    低温でも剥がれにくく水に耐性があります。連番1~100までの各番号丸・四角の2種類入りです。各番号が2枚セットのため、フタと容器の両方の貼付け等の用途に適しています。
  • 丸カット銅メッシュ 100メッシュ アズワン

    丸カット銅メッシュ 100メッシュ

    アズワン
    11,210税込12,331
    1個(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • 丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm アズワン

    丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm

    アズワン
    14,040税込15,444
    1組(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン

    ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    455,000税込500,500
    1台
    7日以内出荷
    時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
    付属品点検検査書類仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-57接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(中国語)
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き