カテゴリ
- 科学研究・開発用品(111)
- 医療(4)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(16)
- 三商(163)
- SIBATA(柴田科学)(101)
- SKC(環境測定)(82)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
- エスコ(63)
- サンプラテック(63)
- ケニス(62)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(57)
- DURAN(54)
- Thermo Fisher Scientific(51)
- タイガークラウン(41)
- ナリカ(41)
- TRUSCO(35)
- サトーパーツ(32)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- マクセル(31)
- GYEON(ジーオン)(31)
- EBM(江部松商事)(28)
- ブランドをもっと見る
「1000ml」の検索結果

グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥347税込¥3821本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
ポリカーボネート瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥1,069税込¥1,1761本当日出荷から翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
TPX テクノボトル
アズワン¥1,436税込¥1,5801本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入
アズワン¥25,938税込¥28,5321箱(1000個)当日出荷材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
SUS傾斜型スタンド
アズワン¥5,257税込¥5,7831個当日出荷背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
防食・防錆剤(無リン)
アズワン(2件のレビュー)¥11,920税込¥13,1121本(1000mL)当日出荷恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。使用方法10L当たり100mL添加
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥287税込¥3161個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥11,088税込¥12,1971個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥485税込¥5341本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥554税込¥6091本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276税込¥13,5041ケース(100個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
モールド洗浄瓶(細口)
アズワン(8件のレビュー)¥406税込¥4471本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
モールド洗浄瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥545税込¥6001本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)34.0
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥386税込¥4251本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥479~税込¥527~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり