カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 東和制電工業(TOWA)(27)
- KOA(26)
- ウシオライティング(16)
- エスコ(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- マキテック(7)
- ミスターマイスター(7)
- 日動工業(6)
- RS PRO(6)
- ELPA(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- ニチワ電機(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 東芝ライテック(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- 八光電機(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「100V500W」の検索結果

小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
サイエンスオートクレーブ
アズワン(1件のレビュー)¥278,000税込¥305,8001台当日出荷132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)質量(kg)約12材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)内寸法(mm)Φ150×220安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426外寸法(mm)250×250×426圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)アズワン品番2-8059-01商品タイプレンタル品はこちら
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426
小型器具乾燥器
アズワン(1件のレビュー)¥61,700税込¥67,8701個翌々日出荷棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC質量(kg)13容量(L)45電源(V)AC100(50/60Hz)500W内寸法(mm)295×300×395棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)棚板間隔(mm)30設定温度(℃)40/50/60(3段階)外寸法(mm)315×450×460アズワン品番4-2889-01タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥298,000税込¥327,8001台7日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
洗髪車
アズワン¥576,650税込¥634,3151台10日以内出荷ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。付属品シャンプーブラシ×1個材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)40電源(V)AC100(50/60Hz)500Wタンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885キャスター径(Φmm)100ホース長さ(mm)【排水】900アズワン品番0-190-01
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm
アズワン¥11,200~税込¥12,320~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1枚24日以内出荷から33日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥6,890~税込¥7,579~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥6,690~税込¥7,359~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm
アズワン¥7,690~税込¥8,459~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。