カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,061)
  • クリーンルーム用品(106)
  • 測定用品(66)
  • 測定関連サービス(54)
  • 医療(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 救急・衛生(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • マスク(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(51)
  • Panasonic(パナソニック)(12,568)
  • SMC(8,548)
  • 三菱電機(8,505)
  • ODELIC(オーデリック)(1,474)
  • omron(オムロン)(1,231)
  • エスコ(966)
  • 岩崎電気(860)
  • RS PRO(850)
  • CKD(815)
  • 東芝ライテック(714)
  • オーム電機(624)
  • DAIKO(大光電機)(607)
  • KEMET(596)
  • IDEC(和泉電気)(505)
  • VISHAY(502)
  • ENDO(遠藤照明)(501)
  • アイリスオーヤマ(499)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(494)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(326)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v」の検索結果

1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏液センサシステム100V電源リレーボックス アズワン

    漏液センサシステム100V電源リレーボックス

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70種類漏液センサ出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
  • DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ アズワン

    DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ

    アズワン
    869税込956
    1個
    当日出荷
    【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
    仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
  • 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン

    汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm

    アズワン
    46,800税込51,480
    1台
    翌々日出荷
    各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
    仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
  • はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワン

    はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付

    アズワン
    115,480税込127,028
    1台
    13日以内出荷
    EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
    仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

    アズワン
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
  • ランプ JCR12V100W10H アズワン

    ランプ JCR12V100W10H

    アズワン
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    付属品ポリ水槽仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)

    アズワン
    28,900税込31,790
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
  • ネオン球 抵抗内蔵型 アズワン

    ネオン球 抵抗内蔵型

    アズワン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    抵抗内蔵型なので直接AC100Vで点灯可能です。
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用)

    アズワン
    28,900税込31,790
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    136,000税込149,600
    1台
    10日以内出荷
    平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
    用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-103-11-22
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
  • エコノミー管状電気炉 アズワン

    エコノミー管状電気炉

    アズワン
    194,000税込213,400
    1個
    当日出荷
    使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
    種別(アラート用出力付) 本体アズワン品番3-6824-01接続容量(A)1
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    93,700税込103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル

    アズワン
    3,190税込3,509
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン

    【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3Aケーブル長(m)2電源コード(m)1.8表示灯センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯適合流体接続口センサー接続口:3ヶ所サービス分類レンタル
  • 【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体 アズワン

    【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体

    アズワン
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
  • LEDストレートライト 100球 10m アズワン

    LEDストレートライト 100球 10m

    アズワン
    1,790税込1,969
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル

    アズワン
    1,240税込1,364
    1式
    6日以内出荷
    電源コード付き、球状タイプ
  • 漏液センサシステム アズワン

    漏液センサシステム

    アズワン
    98,900税込108,790
    1個
    翌々日出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)アズワン品番1-4308-01
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル

    アズワン
    1,240税込1,364
    1式
    5日以内出荷
    電源コード付き デコレーションタイプ
    仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PWアズワン品番67-6595-38
  • フットスイッチ 3Pプラグ対応 アズワン

    フットスイッチ 3Pプラグ対応

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
    仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
  • クリーンルーム用 ディスポマスク アズワン

    クリーンルーム用 ディスポマスク

    アズワン(2件のレビュー)
    2,178税込2,396
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
    トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
  • クリーンベンチ CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ CTシリーズ

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
    種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-02
  • 【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン

    【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷
    電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
    付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コードピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
  • ハンディー パワーサプライ アズワン

    ハンディー パワーサプライ

    アズワン
    28,799税込31,679
    1個
    5日以内出荷
    電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
    仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
  • 温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン

    温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    翌々日出荷
    100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
    仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
  • LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル

    アズワン
    1,240税込1,364
    1式
    6日以内出荷
    電源コード付き デコレーションタイプ
    仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
  • デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワン

    デュアル温度調節器 過昇防止付

    アズワン
    67,800税込74,580
    1個
    当日出荷
    別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
    寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    32,800税込36,080
    1個
    当日出荷
    小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    種別160×160×101アズワン品番3-6807-01
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    4,590税込5,049
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
...
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
"100v" アズワン 【通販モノタロウ】