カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HotaluX(ホタルクス)(24)
  • 日動工業(19)
  • エスコ(15)
  • 東芝ライテック(15)
  • KEMET(15)
  • 岩崎電気(10)
  • TDKラムダ(10)
  • 日伸理化(8)
  • RS PRO(8)
  • PELTECH(ペルテック)(8)
  • マキテック(7)
  • XP POWER(7)
  • 東和制電工業(TOWA)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • Watlow(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v150w」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用)

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    ¥51,900税込¥57,090
    1個
    当日出荷
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    ¥167,000税込¥183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥50,000税込¥55,000
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    ¥52,800税込¥58,080
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ アズワン

    ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1式
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
  • Kセンサー付シリコンラバーヒーター アズワン

    Kセンサー付シリコンラバーヒーター

    アズワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ヒーターにセンサー一体式
    リード線長さ(mm)300
  • ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    ¥87,300税込¥96,030
    1台
    15日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥70,600税込¥77,660
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    ¥21,800~税込¥23,980~
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥83,600税込¥91,960
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
  • 多連式ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    ¥272,000税込¥299,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    ¥9,990税込¥10,989
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    ¥13,700税込¥15,070
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    ¥12,700税込¥13,970
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    ¥11,600税込¥12,760
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • 便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様) アズワン

    便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様)

    アズワン
    ¥674,000税込¥741,400
    1個
    30日以内出荷
    付属品ステンレスパンチング棚板×3枚仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス質量(kg)50電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W殺菌灯6W×5本収納量米式便器4枚+尿器4個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250アズワン品番0-7872-02本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890