カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(228)
  • マキテック(49)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • XP POWER(24)
  • オーム電機(21)
  • 三菱電機(19)
  • エスコ(18)
  • TRACO POWER(17)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
  • ELPA(12)
  • 東邦歯科産業(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • CKD(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 千葉工業所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v40w」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    369,000税込405,900
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワン

    ドライバスインキュベーター ヒートブロック

    アズワン
    42,200税込46,420
    1台
    4日以内出荷
    室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
    仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
  • 4連マグネチックスターラー アズワン

    4連マグネチックスターラー

    アズワン
    67,900税込74,690
    1セット
    4日以内出荷
    。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
  • ハンディー パワーサプライ アズワン

    ハンディー パワーサプライ

    アズワン
    28,799税込31,679
    1個
    5日以内出荷
    電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
    仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
  • インセクト・キールインドア用 アズワン

    インセクト・キールインドア用

    アズワン
    89,699税込98,669
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
  • ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板/メラミン焼付塗装取付ピッチ(mm)60到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)