カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(48)
  • SMC(1,636)
  • PISCO(ピスコ)(363)
  • エスコ(306)
  • RS PRO(303)
  • フジトク(226)
  • 千代田通商(215)
  • 清水製作所[継手](211)
  • ニッタ(195)
  • コンサス(150)
  • Igus(イグス)(139)
  • 三興マテリアルサプライ(117)
  • イハラサイエンス(110)
  • TRUSCO(106)
  • コガネイ(105)
  • 三桂製作所(102)
  • フジキン(96)
  • SKC(環境測定)(95)
  • コスモスビード(89)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm 管」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英管 アズワン石英管アズワン
4,752税込5,227
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
銅管(直) アズワン銅管(直)アズワン
9,560税込10,516
1セット(5本)
当日出荷から31日以内出荷
長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
銅管(軟/コイル) アズワン銅管(軟/コイル)アズワン
16,900税込18,590特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から43日以内出荷
JIS規格H3300 C1220T-O
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
マグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚 アズワンマグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚アズワン
1,120税込1,232
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-50
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプアズワン
9,702税込10,672
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
8,040税込8,844特価
1本
当日出荷から23日以内出荷
二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズ アズワン二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズアズワン
7,821税込8,603
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質硼珪酸ガラス1級
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワンプラグ付三方コック(パイレックス硝子管)アズワン(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷から24日以内出荷
プラグ付二方コック(パイレックス硝子管) アズワンプラグ付二方コック(パイレックス硝子管)アズワン
8,360税込9,196
1個
当日出荷から翌々日出荷
二重管式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン二重管式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
98,900税込108,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
亜鉛片 100枚 アズワン亜鉛片 100枚アズワン
1,500税込1,650
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-47
クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
翼付マイクロ回転子 001.220シリーズ アズワン翼付マイクロ回転子 001.220シリーズアズワン
693税込762
1個
当日出荷
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
カラーシリコセン アズワンカラーシリコセンアズワン
3,480税込3,828
1ケース(10個)
当日出荷
寸法L2(mm)30
二方コック アズワン二方コックアズワン
16,335税込17,969
1個
当日出荷
本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80
真空コック L型 VC-Lシリーズ アズワン真空コック L型 VC-Lシリーズアズワン
12,375税込13,613
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプL型
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
8,514税込9,365
1箱(110本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
3,140税込3,454
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
12,672税込13,939
1個
当日出荷から31日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
14,454税込15,899
1箱(20本×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
L字管(ゴム止め付き) アズワンL字管(ゴム止め付き)アズワン
1,683税込1,851
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
4,703税込5,173
1セット
当日出荷
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
石英管 アズワン石英管アズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
T字管(ゴム止め付き) アズワンT字管(ゴム止め付き)アズワン
1,683税込1,851
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
9,490税込10,439
1本(10m)
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
チタン冷却蛇管 アズワンチタン冷却蛇管アズワン
55,900税込61,490
1台
当日出荷
板厚(mm)(冷却管)0.5付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
マイティラック アズワンマイティラックアズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
ガラスクロスチューブ アズワンガラスクロスチューブアズワン
35,300税込38,830
1個
当日出荷から10日以内出荷
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維長さ(m)30肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550
クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプアズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック)PTFEカラム長さ(mm)300
ディッシュラック アズワンディッシュラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
Y字管(ゴム止め付き) アズワンY字管(ゴム止め付き)アズワン
1,782税込1,960
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
メスシリンダーラック アズワンメスシリンダーラックアズワン
29,100税込32,010
1個
当日出荷
煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)スリット幅(mm)10・22