カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(281)
  • 医療(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(3)
  • 救急・衛生(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(618)
  • 大阪魂(11,740)
  • エスコ(5,893)
  • TRUSCO(1,964)
  • 廣杉計器(1,323)
  • コガネイ(1,145)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(968)
  • RS PRO(918)
  • PISCO(ピスコ)(755)
  • イマオコーポレーション(695)
  • omron(オムロン)(674)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](651)
  • ケナメタル(593)
  • Panasonic(パナソニック)(584)
  • 水本機械製作所(528)
  • ノーブランド(517)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(510)
  • NACHI(不二越)(481)
  • 黒田精工(454)
  • 千代田通商(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
129税込142
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
604税込664
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
材質天然ゴム
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
8,514税込9,365
1箱(110本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
34税込37
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
目盛なし
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
1,584税込1,742
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(11件のレビュー)
2,230税込2,453
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
2,590税込2,849
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
導電仕分トレー アズワン導電仕分トレーアズワン(6件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
白シリコンスポンジ アズワン白シリコンスポンジアズワン(4件のレビュー)
832税込915
1巻(1m)
当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
2,178税込2,396
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
6,039税込6,643特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
485税込534特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
クロスヘッド回転子ダブル アズワンクロスヘッド回転子ダブルアズワン(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,881税込2,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
24,000税込26,400
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
ステンレスコーキングヘラ アズワンステンレスコーキングヘラアズワン(4件のレビュー)
891税込980
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
446税込491
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
ラボラン回転子 アズワンラボラン回転子アズワン
2,376税込2,614
1袋(11個)
当日出荷
入数10+1個
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン(2件のレビュー)
5,790税込6,369
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
17,320税込19,052
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
マイクロ回転子 アズワンマイクロ回転子アズワン
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
小さな容器での撹拌に適しています。
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。